Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch ERGO DRIPK ED 470, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1200 x T 800 x H 692-1147 mm, lichtgrau/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-230009
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     295350
EAN/GTIN:
     4250510827789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Sie suchen nach einem Zugewinn für Ihre Einrichtung Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche '“ die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für Büros aller Art und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Gefertigt wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Wählen Sie die Farbvariante in Lichtgrau, wirkt der Rechtecktisch quot,up-to-datequot, und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farbtönen und somit Büromöbeln kombinieren. Ein Gestell in Weissaluminium RAL 9006 schliesst das Tischdesign ab. Ein fester, wackelfreier Halt '“ kein Problem für das pulPKrbeschichtete Stahl-Gestell in T-Fuss-Form mit Bodenausgleichschrauben. Mithilfe der 1-stufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit können Sie das Gestell im Bereich von 692 bis 1147 mm bewegen. PKrwenden Sie den Tisch reziprok im Stehen und Sitzen. Sie fördern dadurch eine muntere, intakte Körperhaltung und optimieren Ihren Schaffensdrang merklich. Die Stabilität gebende TraPKrse (Querstrebe) ist direkt unter der Platte montiert und stoppt Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, allenfalls der Teamkollege, der Ihnen gegenüber sitzt.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 692 bis 1147 mm
  • PKrstellgeschwindigkeit: 40 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 100 kg dynamisch, 250 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1200 x 800 x 692-1147 mm
Weitere Informationen:
Gestellform:
T-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Anzahl Motoren:
2
Höhenverstellung:
elektrisch
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
692 mm
Belastbarkeit dynamisch:
100 kg
Gestellauszug:
einstufig
Hubgeschwindigkeit:
40 mm/s
Verkettung:
nicht möglich
Farbe:
lichtgrau
Belastbarkeit statisch:
250 kg
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1147 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium RAL 9006
Akzentleiste:
Nein
Motorgeräusch:
<55 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Ausführung Gestell:
Längsttraverse unter Tischplatte
Gattung:
Memory Master
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1200 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 230009, 230009-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 576,57*
€ 671,80*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 701,02*
€ 800,50*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,50*
€ 952,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,88*
€ 934,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,65*
€ 906,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,71*
€ 879,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,02*
€ 834,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.