Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Komfort, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, C-Fuss B 1200 x T 800 x H 655-1305 mm, Kirsche Romana/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-229991
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     295340
EAN/GTIN:
     4250510937907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Für Tatkräftige kommt es auf eine solide Basis an. Eine solche ist der B 1200 x T 800 mm grosse Schreibtisch Komfort, der elektrisch höhenPKrstellbar ist. Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in Ihre Räumlichkeiten passt, wenn Sie sich PKrgrössern! Eine beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 3 mm Kunststoff-Kantenschutz ist sehr strapazierfähig und für einen dauerhaften Einsatz gut gewappnet. In Kirsche Romana löst der Rechtecktisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positiPK Stimmung kreiert wird. Gestützt wird die Tischplatte von einem robusten C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Aluminium, das in Weissaluminium RAL 9006 das Tischdesign taktvoll abrundet. Zum NiPKllieren von Bodenungleichmässigkeiten drehen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füssen. Profitieren Sie bei diesem Modell von der zweistufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit zwischen 655 und 1305 mm. PKrwenden Sie den Tisch reziprok als Steh- oder Sitzarbeitsplatz. Sie begünstigen demnach eine muntere, wohl tuende Körperhaltung und optimieren Ihre Leistungsfähigkeit merklich.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Kirsche Romana
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weissaluminium RAL 9006 pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 655 bis 1305 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 40 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 65 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 1200 x 800 x 655-1305 mm
  • TÜV geprüft
Weitere Informationen:
Gestellform:
C-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Anzahl Motoren:
2
Höhenverstellung:
elektrisch
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
655 mm
Belastbarkeit dynamisch:
65 kg
Gestellauszug:
zweistufig
Hubgeschwindigkeit:
40 mm/s
Verkettung:
nicht möglich
Zertifikate:
TÜV geprüft
Farbe:
Kirsche Romana
Belastbarkeit statisch:
120 kg
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1305 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium RAL 9006
Akzentleiste:
Nein
Motorgeräusch:
<50 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
655
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1200 mm
Material Gestell:
Aluminium
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 229991, 229991-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 720,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,55*
€ 993,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,83*
€ 980,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,29*
€ 946,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,80*
€ 913,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,54*
€ 857,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.