Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Komfort, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, C-Fuss B 1200 x T 800 x H 655-1305 mm, Ahorn/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-229990
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     295330
EAN/GTIN:
     4250510871935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Der Schreibtisch Komfort mit den Abmessungen B 1200 x T 800 mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und erfüllt alle Anforderungen an eine zeitgemässe Arbeitsplatzgestaltung. Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer grossen Arbeitsfläche punkten. Eine beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 3 mm Stosskanten aus Kunststoff wappnet Sie für den alltäglichen Einsatz. Nicht zu unterschätzen ist die farbliche Komponente. Betrachten wir die Farbvariante in Ahorn. Es erzeugt eine optimistische, warme Stimmung. Eine Steigerung für das Wohlgefühl. Gestützt wird die Tischplatte von einem robusten C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Aluminium, das in Weissaluminium RAL 9006 das Tischdesign taktvoll abrundet. Dank einstellbaren Bodenausgleichsschrauben steht das Gestell sicher ohne Kippeln und Wackeln. Die PKrlängerbaren Gestellbeine PKrfügen über eine 2-stufige elektrische HöhenPKrstellung innerhalb von 655 bis 1305 mm. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich bequem der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weissaluminium RAL 9006 pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 655 bis 1305 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 40 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 65 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 1200 x 800 x 655-1305 mm
  • TÜV geprüft
Weitere Informationen:
Gestellform:
C-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Anzahl Motoren:
2
Höhenverstellung:
elektrisch
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
655 mm
Belastbarkeit dynamisch:
65 kg
Gestellauszug:
zweistufig
Hubgeschwindigkeit:
40 mm/s
Verkettung:
nicht möglich
Zertifikate:
TÜV geprüft
Farbe:
Ahorn
Belastbarkeit statisch:
120 kg
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1305 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium RAL 9006
Akzentleiste:
Nein
Motorgeräusch:
<50 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
655
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1200 mm
Material Gestell:
Aluminium
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 229990, 229990-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 595,25*
€ 689,04*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 721,70*
€ 821,32*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,32*
€ 977,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,92*
€ 966,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,21*
€ 912,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,42*
€ 884,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,70*
€ 858,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.