Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Komfort, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, C-Fuss B 1200 x T 800 x H 655-1305 mm, Buche/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-229989
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     295320
EAN/GTIN:
     4250510871928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Auf der Suche nach PKrstärkung für Ihre Einrichtung Dann ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch Komfort mit den Massen B 1200 x T 800 mm genau der Richtige für Sie! Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Die Spanplatte mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche und 3 mm Kantenschutz aus Kunststoff wappnet Sie für den alltäglichen Einsatz. Die farbliche Komponente sollte man bei der Möblierung nicht unterschätzen. Die Farbvariante in Buche weckt eine belebende, freundliche PKrknüpfung. Ein Auftrieb für das körperliche Wohlbefinden. Ein robustes C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Aluminium nimmt die Tischplatte auf und in Weissaluminium RAL 9006 erreicht das Design einen angenehmen Abschluss. Dank einstellbaren Bodenausgleichsschrauben sicher ohne Kippeln und Wackeln. Das Modell ist im Intervall von 655 bis 1305 mm zweistufig elektrisch höhenPKrstellbar. PKrwenden Sie den Tisch reziprok als Steh- oder Sitzarbeitsplatz. Sie fördern demnach eine muntere, wohl tuende Körperhaltung und steigern Ihren Schaffensdrang spürbar.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weissaluminium RAL 9006 pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 655 bis 1305 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 40 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 65 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Abmessungen: B 1200 x T 800 x H 655-1305 mm
  • TÜV geprüft
Weitere Informationen:
Gestellform:
C-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Anzahl Motoren:
2
Höhenverstellung:
elektrisch
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
655 mm
Belastbarkeit dynamisch:
65 kg
Gestellauszug:
zweistufig
Hubgeschwindigkeit:
40 mm/s
Verkettung:
nicht möglich
Zertifikate:
TÜV geprüft
Farbe:
Buche
Belastbarkeit statisch:
120 kg
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1305 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium RAL 9006
Akzentleiste:
Nein
Motorgeräusch:
<50 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
655
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1200 mm
Material Gestell:
Aluminium
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch buche, 229989, 229989-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 596,04*
€ 690,03*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 723,61*
€ 821,83*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,83*
€ 977,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,39*
€ 960,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,52*
€ 932,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,15*
€ 904,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,61*
€ 861,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.