Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Winkelschreibtisch 90-° COMBITEC, B 2000 x T 800 mm, Buche-Dekor/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-229112
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292567
EAN/GTIN:
     4250510822845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch

Der Winkelschreibtisch Combitec ist mit einer um 90 Grad abgewinkelten Platte und linksseitigem Ansatz ausgestattet. über ein verstellbares C-Fuss-Gestell kann der Winkelschreibtisch Combitec zwischen 677-817 mm Höhe angepasst werden.

Mit dem Winkelschreibtisch Combitec erhalten Sie einen ausgesprochen funktionalen Arbeitsplatz in chicem Design, der Ihnen bei Schäfer Shop in verschiedenen Dekoren zur Auswahl steht. Die 25 mm starke, rechtwinklige Arbeitsplatte des Winkelschreibtischs Combitec ist durch eine Melaminharzbeschichtung sowie 3 mm Kunststoffumleimer geschützt. Für ausreichend Stabilität der 2000 mm breiten und am linken Ansatz 1200 mm tiefen Platte sorgt ein höheneinstellbares, geschweisstes C-Fuss-Gestell, das über eine Längstraverse sowie einen zusätzlichen Stützfuss verfügt. Dieses ist in Weissaluminium gehalten und ermöglicht Ihnen eine verborgene Kabelführung. Führen Sie Ihre Kabel durch die Kabeldurchlässe in der Platte in die horizontale Kabelführung und anschliessend durch den Kabelkanal in der optional verblendbaren Seitenwange nach unten.

Tischplatte:

  • Winkelschreibtisch Combitec mit 90 Ansatz links
  • Rechtwinklige Platte mit runder Aussparung
  • 25 mm Plattenstärke mit 3 mm Kunststoffumleimer
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Dreischicht-Spanplatten

Tischgestell:

  • Höheneinstellbar in 20 mm Schritten (H 677 - 817 mm)
  • Geschweisstes C-Fuss-Gestell mit Längstraverse, Bodenausgleich und Stützfuss
  • Gestell mit eingebrannter, hochfester Pulverbeschichtung in Weissaluminium
  • Mit Kabeldurchlässen und horizontaler sowie vertikaler Führung ideal für EDV-Arbeitsplätze
  • Seitenwagenverblendungen optional erhältlich

Weitere Details:

  • Schäfer Dekorsystem passend zum Schranksystem Tetris Solid, Tetris Wood, Tetris Wall
  • Made in Germany
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Combitec
  • Montage inklusive
  • Farbe Platte/Gestell in unterschiedlichen Kombinationen wählbar
  • Masse: B 2000 mm x T 800 mm x 677 - 817 mm
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
C-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
677 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
Buche
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
817 mm
Tiefe Ansatz:
1200 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Gattung:
90°_Winkel
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
links
Breite:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
90° Winkel
Weitere Suchbegriffe: PC-Schreibtisch, pc-schreibtisch links, computer schreibtisch, eckschreibtisch buche, 229112, 229112-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 696,37*
€ 796,61*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 816,26*
€ 937,17*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,17*
€ 1.115,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,46*
€ 1.110,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,18*
€ 1.070,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,13*
€ 1.031,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,26*
€ 971,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.