Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Ansatztisch, Ellipsenform, B 1800 x T 400 mm, Kirsche Romana/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-229080
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292530
EAN/GTIN:
     4250510822593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Der Ansatztisch dient als Ergänzung für Schreibtische und misst 1600 mm Breite sowie 400 mm Tiefe. Die ellipsenförmige Platte des Ansatztischs wird von einem weissalufarbenen Fuss gestützt.
Mit diesem Ansatztisch können Sie Ihren 1600 mm breiten, klassischen Schreibtisch um einen praktischen Beratungsplatz erweitern und so für sich, Ihre Kunden und Mandanten eine angenehme Gesprächsatmosphäre schaffen. Die 25 mm dicke, melaminharzbeschichtetet Platte des Ansatztischs hat die attraktive Form einer halben Ellipse, sodass sie mit ihrer geraden Seite bündig an der Kopfseite Ihres Schreibtischs montiert werden kann. Dank der beschichteten Oberfläche und dem zusätzlichen 3 mm starken Kunststoffumleimer an den Kanten, ist der Ansatztisch ausgesprochen strapazierfähig und bestens vor Kratzern sowie Feuchtigkeit geschützt. Bei Schäfer Shop stehen Ihnen für den Ansatztisch verschiedenen Dekore zur Auswahl.
Weitere Details:

  • Ansatztisch mit 1600 mm Breite
  • Ellipsenförmige Platte
  • 1 höheneinstellbarer Rundrohrfuss mit Bodenausgleich
  • 25 mm dicke, strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatten mit 3 mm Kunststoffumleimer
  • Schäfer Dekorsystem: passend zu Planova Basic, Combitec, Modena und Trentec
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Farbe: lichtgrau/weissalu, Buche-Dekor/weissalu, Ahorn-Dekor/weissalu, Kirsche Romana-Dekor/weissalu, weiss/weissalu
  • Masse: B 1600 x T 400 mm
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
Kirsche Romana
Erweiterbar:
Ja
Höhe bis:
717 mm
Materialstärke Platte:
25 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Höhenverstellbar:
Nein
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Gestell:
weissaluminium
Tiefe:
400 mm
Höhe von:
717 mm
Material Platte:
Spanplatte
Farbe Platte:
Kirsche Romana-Dekor
Breite:
1800 mm
Tischform:
Ellipse
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Ansatztisch, anbauschreibtisch kirsche, schreibtisch anbauplatte, 229080, 229080-SW81, Ansatztische, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 173,09*
€ 213,99*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 225,04*
€ 277,57*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,57*
€ 330,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,18*
€ 323,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,36*
€ 308,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,12*
€ 302,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,04*
€ 267,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.