Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachböden ZBG 409, für Putzmittelschrank MSI G-2409, 380 x 360 mm, hellsilber, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-22620
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84003669
EAN/GTIN:
     4051273742728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Zusätzliche Fachböden

  • Farbe: Hellsilber
  • 2 Stück = 1 Paket
  • Masse: B 380 x T 360 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
hellsilber
Stück pro Paket:
2
Zubehör für:
Putzmittelschrank MSI G-2409
Material:
Stahlblech
Lieferumfang:
Fachböden ZBG 409
Tiefe:
360 mm
Breite:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Putzmittel-Schrank, Putzmittelschrank, fachboden stahl, putzmittel schrank, ssi schäfer fachboden, 22620, 22620-SW81, Gefahrstofflagerung Zubehör, Aktengarderobenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Registraturschrank (Falt-, Einschwenktüren), Garderobenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Karteischrank (Falt-, Einschwenktüren), Aktenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Hängeregistraturschrank (Falt-, Einschwenktüren), Aufsatzschrank (Falt-, Einschwenktüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 31,12*
€ 42,74*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 32,98*
€ 45,09*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,09*
€ 53,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,17*
€ 51,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,32*
€ 47,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,17*
€ 46,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,43*
€ 45,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,98*
€ 39,25
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 16,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.