Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden, für Materialschränke mit einer Breite von 1200 mm, bis 100 kg, B 1200 x T 500 mm, verzinkter Stahl, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-22568
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84004695
EAN/GTIN:
     4051273046956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Mit den Fachböden von SSI Schäfer können Sie problemlos Ihren Materialschrank mit einer Breite von 1200 mm erweitern und sich zusätzliche Fächer schaffen. Die 500 mm tiefen Böden sind aus Stahl gefertigt und zusätzlich verzinkt. Sie haben eine Traglast von jeweils 100 kg und sind in einem Set aus 2 Stück erhältlich.

Wichtige Details:

  • Zusatzböden für Materialschränke
  • 2 Stück = 1 Paket
  • Traglast: bis 100 kg
  • Masse: B 1200 x T 500 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Farbe: Silber
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
bis 100 kg belastbar
Masse:
1200 x 500 mm
Material:
Stahlblech, verzinkt
Bauart:
Anbaueinheit
Traglast Fachboden:
100 kg
Gewicht:
6 kg
Tiefe:
500 mm
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Materialschrank, Materialschrank Fachboden, fachboden stahl, fachboden, ssi schäfer fachboden, 22568, 22568-SW81, Stahlschränke Zubehör, Stahlschrank Zubehör, Schrankboden, Stahlblechboden, Einlegeboden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 90,83*
€ 114,90*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 123,32*
€ 154,90*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,17*
€ 181,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,58*
€ 173,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.