Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Umweltschrank, Stahl, B 950 x T 500 x H 1935 mm, 2 Einlegewannen und1 WHG-Wanne a'  18 l, mit Sicherheitsfach Typ 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-22080
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     842632113117
EAN/GTIN:
     4051273716828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlege-Wanne
Einlegewanne
Material-Schrank
Materialschrank

Dieser Umweltschrank mit einwandiger Stahlkonstruktion und einer verstärkten Doppelflügeltür mit Drehgriff und Sicherheitsschloss ist für Langlebigkeit und höchste Sicherheit ausgelegt. Sein Innenraum bietet flexible Lageroptionen. Es stehen zur Verfügung: Zwei verzinkte Einlegewannen sowie eine verzinkte Auffangwanne zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen nach WHG. Die Wannen sind höhenverstellbar im Raster von 25 mm und fassen 18 Liter. Ein separates, 30 Minuten feuerbeständiges Sicherheitsfach zur vorschriftsmässigen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäss EN 14470-1 ermöglicht die zusätzliche Aufbewahrung von bis zu 50 Litern entzündlicher bis hochentzündlicher Flüssigkeiten.

Wichtige Details:

  • 1x verstärkte Doppelflügeltür:
    • Innenliegende Scharniere, geräuschdämpfende Gummipuffer
    • Schubstangenverschluss mit Drehgriff
    • Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
  • 2x Einlegewannen und 1x WHG-Auffangwanne:
    • Verzinkt, flüssigkeitsdicht verschweisst
    • Höhenverstellbar im Raster von 25 mm
    • Für wassergefährdende Stoffe
    • Auffangvolumen: 18 l
    • Tragkraft: 50 kg (bei verteilter Last)
  • Sicherheitsfach Typ 30:
    • 30 Minuten feuerbeständig (DIN EN 14470-1)
    • Für entzündliche, hochentzündliche Flüssigkeiten
    • Bis zu 50 l in Kleingebinden bis 4,5 l
    • Gem. Betriebssicherheitsvereinbarung (BetrSichV), Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF, Anhang L.2)
    • 2 selbstschliessende Flügeltüren
    • Abluftanschluss zur technischen Entlüftung des Sicherheitsfachs in der Schrankdecke
    • Stahlblech-Bodenwanne mit 5 Liter Auffangvolumen
    • Masse: B 805 x T 485 x H 405 mm
  • Korpus: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Türen: Rubinrot (RAL 3003)
  • Masse: B 950 x T 500 x H 1935 mm
  • Gewicht: ca. 120 kg
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material Front:
Stahl
Eigenmarke:
Select
Auffangvolumen:
3 x 18, 1 x 5 l
Unterfahrbar:
Nein
Ausstattung:
1 Sicherheitsfach, 1 WHG-Auffangwanne, 2 Einlegewannen
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
1935 mm
Farbe:
rubinrot RAL 3003
Anzahl Fachböden:
null Stk
Traglast Auszugswanne:
null kg
Isolierung:
Nein
Feuerwiderstandsklasse:
F30 feuerhemmend
Material Korpus:
Stahl
Anzahl Türen:
1
Traglast Fachboden:
50 kg
Lieferumfang:
Materialschrank, Sicherheitsfach, Auffangwannen
Feuerwiderstandsfähigkeit:
Typ F30
Belüftung:
Abluftanschluss (75 mm)
Türtyp:
Doppelflügeltür
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Schloss:
Zylinderschloss
Norm:
DIN EN 14470-1
Verschliessbar:
Ja
Material:
Stahl
Gewicht:
178 kg
Breite:
950 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: materialschrank b 950 x t 500 x h 1935 mm, material schrank, materialschrank 500 mm tief, 22080, 22080-SW81, Gefahrstoffschrank, Chemikalienschrank, Giftschrank, Sicherheitsschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.549,38*
€ 1.780,05*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.031,50*
€ 2.296,73*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.296,73*
€ 2.733,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.262,45*
€ 2.692,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.149,73*
€ 2.558,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.087,00*
€ 2.483,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.031,50*
€ 2.417,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.