Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch COMBITEC, B 1800 x T 1000/800 mm, Ahorn/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-219107
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292317
EAN/GTIN:
     4250510821275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Der Schreibtisch Combitec besitzt ein praktisches C-Fuss-Gestell, das sich zwischen 677-817 mm Höhe einstellen lässt. Auf der rechten Plattenseite des Schreibtischs Combitec befindet sich ein praktischer Ansatz zum Anstellen von Beistellschränken.

Der Schreibtisch Combitec hat eine 1800 breite und 800 mm tiefe Freiformplatte, die am linksseitigen Ansatz 1000 mm misst. Dieser Ansatz eignet sich hervorragend, um einen Beistellschrank an dem Schreibtisch Combitec zu platzieren, sodass Sie zusätzliche Ablagefläche sowie weiteren Stauraum in Reichweite erhalten.

Der Tisch erfüllt dank Kabelführungen und -durchlässen alle Anforderungen eines modernen EDV-Arbeitsplatzes. Verstecken Sie das Kabelchaos einfach in der dafür vorgesehenen Führung in der Traversenkonstruktion und führen es anschliessend durch den Kabelkanal in der Seitenwange zu Boden. Für das höheneinstellbare C-Fuss-Gestell sind passende Seitenwangenverblendungen in unterschiedlichen Farbkombinationen erhältlich, die einen schönen Kontrast zu den verschiedenen Dekor-Varianten des Schreibtischs Combitec bilden.

Tischplatte:

  • Schreibtisch Combitec mit Ansatz links
  • 25 mm Plattenstärke mit 3 mm Kunststoffumleimer
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Dreischicht-Spanplatten

Tischgestell:

  • Höheneinstellbar in 20 mm Schritten (H 677 - 817 mm)
  • Geschweisstes C-Fuss-Gestell mit Längstraverse und Bodenausgleich
  • Gestell mit eingebrannter, hochfester Pulverbeschichtung in Weissaluminium
  • Elektrifizierbar: Kabeldurchlässe, horizontale und vertikale Kabelführung
  • Seitenwagenverblendungen optional erhältlich

Weitere Details:

  • Schäfer Dekorsystem passend zum Schranksystem Tetris Solid, Tetris Wood, Tetris Wall
  • Made in Germany
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Combitec
  • Montage inklusive
  • Unterschiedliche Farbkontraste von Platte und Gestell möglich
  • Masse: B 2000 mm x T 1000/800 mm x 677 - 817 mm
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
C-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
677 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
Ahorn
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
817 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Gattung:
Freiform
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
links
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Aluminium
Tischform:
Freiform
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, bürotisch melamin, bürotisch, schreibtisch schäfer shop, 219107, 219107-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, PC-Tisch (Arbeitstisch), PC-Arbeitsstation, Mobiler Arbeitsplatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 509,00*
€ 597,87*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 668,87*
€ 771,64*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,64*
€ 918,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,48*
€ 907,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,55*
€ 882,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,51*
€ 851,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,87*
€ 795,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.