Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansatztisch, Halbkreis, Ø 1600 mm, Ahorn/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-207577
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292176
EAN/GTIN:
     4250510819685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Durch den Ansatztisch Planova erweitern Sie Ihren Schreibtisch um einen halbkreisförmigen Beratungsbereich. Der Ansatztisch misst 1600 mm im Durchmesser und kann entsprechend an Schreibtische mit gleichem Breitenmass montiert werden.
Der Ansatztisch besitzt eine 25 mm starke Holzplatte aus Feinspan, deren Oberfläche mit einer Melaminharzbeschichtung versiegelt wurde, diese -¿ sowie der Kunststoffumleimer an den Kanten -¿ machen den Ansatztisch extrem strapazierfähig und schützen effektiv vor Kratzern. Gestützt wird der Ansatztisch von zwei stabilen und höheneinstellbaren Füssen, die in Weissaluminium gehalten sind und einen schönen Kontrast zu den Plattendekoren abgeben. Ebenso wie bei Ihrem Schreibtisch erhalten Sie auch auf den Ansatztisch bei Schäfer Shop eine Garantie von fünf Jahren und die Montage inklusive.
Weitere Details:

  • Ansatztisch mit Ø 1600 mm
  • Halbkreisförmige Platte
  • 2 höheneinstellbare Füsse mit Bodenausgleich
  • 25 mm dicke, strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatten mit 3 mm Kunststoffumleimer--
  • Schäfer Dekorsystem: passend zu Planova Basic, Combitec, Modena und Trentec
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn-Dekor; weissaluminium
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Gestellform:
C-Fuss
Erweiterbar:
Ja
Materialstärke Platte:
28 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Höhenverstellbar:
Ja
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Tiefe:
800 mm
Material Platte:
Spanplatte
Farbe Platte:
Ahorn-Dekor
Breite:
1600 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Halbkreis
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Ansatztisch, schreibtisch anbauplatte ahorn, schreibtisch anbauplatte, ansatztisch halbkreis, 207577, 207577-SW81, Ansatztische, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 221,10*
€ 272,88*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 288,51*
€ 352,43*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,43*
€ 419,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,10*
€ 410,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,16*
€ 391,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,32*
€ 383,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,51*
€ 343,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.