Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansatztisch, Bogenform, B 1400 x T 800 mm, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-207515
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292070
EAN/GTIN:
     4250510819500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Der Ansatztisch besitzt eine Platte in Bogenform die Sie rechtwinklig an Ihren Schreibtisch montieren können. Dank der einseitigen Rundung besitzt der 1400 mm breite und 800 mm tiefe Ansatztisch eine weiche und edle Optik.
Mit dem Ansatztisch können Sie Ihren Schreibtisch zu einem kleinen, attraktiven Winkelarbeitsplatz umgestalten der einen praktischen Besprechungsbereich parat hält. Wahlweise rechts- oder linksseitig an Ihren Schreibtisch platziert, vergrössert der Ansatztisch die Arbeitsfläche um ein Mass von 1400 mm mal 800 mm. Verbindungselemente ermöglichen eine einfache Montage der bogenförmigen Platte des Ansatztischs am Schreibtisch und sorgen neben den beiden höheneinstellbaren Rundrohrfüssen für perfekte Stabilität. Dank dieser Konstruktion können Sie den Ansatztisch der für Sie ergonomisch optimalen Höhe Ihres Schreibtischs anpassen. Schäfer Shop bietet Ihnen den Ansatztisch in verschiedenen Dekoren an, sodass die optische Einheitlichkeit der Büromöbelstücke gegeben ist.
Weitere Details:

  • Ansatztisch mit 1400 mm Breite
  • Bogenförmige Platte
  • 2 höheneinstellbare Rundrohrfüsse mit Bodenausgleich
  • 25 mm dicke, strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatten mit 3 mm Kunststoffumleimer--
  • Schäfer Dekorsystem: passend zu Planova Basic, Combitec, Modena und Trentec
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Masse: B 1400 x T 800 mm
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Material Platte:
Spanplatte
Farbe:
lichtgrau; weissaluminium
Erweiterbar:
Ja
Materialstärke Platte:
28 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Höhenverstellbar:
Ja
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Tiefe:
800 mm
Breite:
1400 mm
Tischform:
Rundbogen
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Ansatztisch, schreibtisch anbauplatte, 207515, 207515-SW81, Ansatztische, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 238,58*
€ 290,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 311,20*
€ 374,18*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,18*
€ 445,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,40*
€ 438,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,34*
€ 419,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,59*
€ 410,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,20*
€ 370,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.