Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortierstation, DIN A4, Polystyrol, für Schränke, 9 Fächer, B 802 x T 290 x H 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-20440
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4944.02
EAN/GTIN:
     3660141200423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Katalogsammler
Stehsammlerbox
Postsortieranlage

Zur rationellen und variablen Nutzung der Schrankkapazität. Doppelt nutzbar im Schrank und auf jeder Arbeitsfläche im Büro. Aus schlagfestem Polystyrol, garantiert lange haltbar. Fertig montiert.
Belegfach mit festen Fächern. Speziell für Aktenordner. Leichte Handhabung und einfacher Zugriff.

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Material:
Polystyrol (PS)
Geeignet für:
DIN A4
Anzahl Etagen:
1 Stk
Höhe:
210 mm
Gewicht:
3,48 kg
Tiefe:
115 mm
Breite:
802 mm
Griffmulden:
Ja
Anzahl Fächer:
9 Stk
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, paperflow sortierstation lichtgrau, ablagesystem, ablagesystem grau, 20440, 20440-SW81, Sortierkasten, Sortierregal, Postsortierschrank, Sortierschrank, Sortierschränke, Ablage, Aktenablage, Ordnungselement
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 58,15*
€ 80,42*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 60,10*
€ 80,44*
€ 4,95*
ab € 83,37*
€ 111,25*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 104,22*
€ 138,53*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
2033.02
ab € 74,63*
Ähnlich
Paperflow
4932.02
ab € 66,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.