Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzböden SSI Schäfer, für Materialschränke mit einer Tiefe von 400 mm, B 800 x T 400 mm, verzinkter Stahl, silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-20439
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84003094
EAN/GTIN:
     4051273030948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
materialschrank silber
material schrank

Als Zubehör für die Materialschränke der Marke Schäfer Shop Select, lassen sich die verzinkten Zusatzböden in die Schränke mit einer Tiefe von 400 mm integrieren. Im Lieferumfang sind zwei Böden mit den jeweiligen Haltern enthalten. Je Boden steht Ihnen eine Traglast von bis zu 50 kg zur Verfügung. Die silbernen Böden sind wahlweise mit einer Breite von 800, 950 oder 1200 mm erhältlich.

Wichtige Details:

  • Zusatzböden für Materialschränke mit einer Tiefe von 400 mm
  • Mit bis zu 50 kg je Boden belastbar
  • Inklusive Halter
  • 2 Stück = 1 Paket
  • Varianten:
    • B 800 mm
    • B 950 mm
    • B 1200 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Farbe: Silber
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Material:
Stahlblech, verzinkt
Bauart:
Anbaueinheit
Traglast Fachboden:
50 kg
Gewicht:
3,3 kg
Tiefe:
400 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: ssi schäfer materialschrank, 20439, 20439-SW81, Stahlschränke Zubehör, Stahlschrank Zubehör, Schrankboden, Fachboden, Einlegeboden, Einlegeböden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 47,81*
€ 64,83*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 59,66*
€ 78,19*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,19*
€ 93,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,24*
€ 91,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,47*
€ 88,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,23*
€ 84,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 69,74*
€ 82,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 59,66*
€ 71,00
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 29,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.