Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenblock, hellsilber, 1200 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-20412
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84003952
EAN/GTIN:
     4051273743060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
schubladenblock 2 schubladen

passend zu Materialschrank MSI 2509/2512
bestehend aus 2 Schubladen
Farbe: Hellsilber, pulverbeschichtet
Schubladenmasse: H 62 x B 770/1020 x T 455 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
hellsilber
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Bauart:
Anbaueinheit
Höhe:
62 mm
Tiefe:
455 mm
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: 20412, 20412-SW81, Stahlschränke Zubehör, Stahlschrank Zubehör, Materialschrank, Schubladenunterteilung, Stahlschrank, Werkstattschrank, Schublade, Universalschrank, Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 313,70*
€ 372,89*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 428,42*
€ 503,27*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,27*
€ 598,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,17*
€ 594,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,78*
€ 586,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,87*
€ 565,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,42*
€ 509,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.