Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenblock, hellsilber, 1200 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-20412
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84003952
EAN/GTIN:
     4051273743060
Suchbegriffe:
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
schubladenblock 2 schubladen

passend zu Materialschrank MSI 2509/2512
bestehend aus 2 Schubladen
Farbe: Hellsilber, pulverbeschichtet
Schubladenmasse: H 62 x B 770/1020 x T 455 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
hellsilber
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Bauart:
Anbaueinheit
Höhe:
62 mm
Tiefe:
455 mm
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: 20412, 20412-SW81, Stahlschränke Zubehör, Stahlschrank Zubehör, Materialschrank, Schubladenunterteilung, Stahlschrank, Werkstattschrank, Schublade, Universalschrank, Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 314,96*
€ 377,12*
Frei Haus
ab € 430,13*
€ 508,15*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,12*
€ 448,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,76*
€ 443,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,59*
€ 435,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,09*
€ 424,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,96*
€ 374,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.