Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS Gurtpfosten GLA 86, Metall, Höhe 1000 mm, Gurtbandmass L 7000 x B 100 mm, rot/schwarz schraffiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-195831
Hersteller:
     Guidesystems
Herst.-Nr.:
     GLA 86-/06-7.0/100 J-06 SCHWARZ/ROT
EAN/GTIN:
     4251021124619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Der schwarze Gurtpfosten GLA 86 stellt die ideale Lösung bei der Sperrung von Flächen dar. Ausgestattet mit einem 100 mm breitem und bis zu einer Länge von 7 m ausziehbarem Gurtband, entfaltet er dabei eine optimale Absperrwirkung.

Die variable Auszugslänge des Gurtes ermöglicht sowohl die Absperrung festgelegter grösserer Flächen als auch die flexible Anpassung des abzusperrenden Bereiches. Sie können ihn daher sowohl zur Kennzeichnung von Sicherheits- und Gefahrenzonen als auch zum Zwecke der Personenführung im Transportwesen einsetzen.

Bei uns erhalten Sie den Absperrpfosten GLA 86 in verschiedenen Farbvarianten seines Gurtbandes sowie mit jeweils 3 Jahren Garantie.

Weitere Details:

  • Mit 100 mm breitem Gurtband für eine optimale Absperrwirkung
  • Bestens geeignet für die Absperrung festgelegter grosser Flächen
  • Maximale Gurtauszugslänge: 7 m
  • Farbe Pfosten und Standfuss: jeweils schwarz
  • Masse Pfosten: jeweils H 1000 mm
  • Ausführung Standfuss: Tellerfuss Ø jeweils 350 mm
  • Material Pfosten und Standfuss: Gussmetall
  • Gewicht: jeweils 11 kg
  • Gurtband in verschiedenen Farbvarianten
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
rot; schwarz
Ausführung:
mit ausziehbarem Gurtband
Kettenaufnahme:
Nein
Material:
Gusseisen
Befestigungsart:
Gurtkassette
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
11 kg
Ungefüllt:
Ja
Durchmesser:
63 mm
Breite:
100 mm
Länge:
7000 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten 7 m, gurtabsperrpfosten, guidesystems gurtpfosten, 195831, 195831-SW81, Parkplatzsperre, Sperrpfosten, Steckpfosten, Edelstahlpoller, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Absperrpfosten, Parkpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 386,05*
€ 463,99*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 483,60*
€ 572,77*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 572,77*
€ 681,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 560,48*
€ 666,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 537,44*
€ 639,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 519,99*
€ 618,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 483,60*
€ 575,48
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 241,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.