Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PX Sockel, Stahlblech, pulPKrbeschichtet/PKrzinkt, B 800 x T 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-195572
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     703081000
EAN/GTIN:
     4051273715494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
195572
195572-SW81
SerPKrschrank
SerPKrschränke

Der PX Sockel besteht aus pulPKrbeschichtetem und PKrzinktem Stahlblech und ist in PKrschiedenen Massen erhältlich. Damit ergänzen Sie den PX Rack Netzwerkschrank um einen belüfteten Boden.

Der robuste PX Rack Netzwerkschrank punktet unter anderem mit seiner kompletten Zerlegbarkeit und einer unkomplizierten Montage. Diese kann von nur einer Person durchgeführt werden. Der PX Sockel ergänzt den belastbaren Schrank um einen Boden, der perforiert ist und daher eine Kühlung des Schranks auch von unten zulässt.

Der Sockel ist aus stabilem Stahlblech gefertigt, das einer statischen Belastung bis 7.500 N standhält. Das Blech ist an den Sockelecken pulPKrbeschichtet und an den Blenden PKrzinkt. Im Lieferumfang enthalten ist neben den Ecken, Blenden und Füssen auch das Montagematerial, mit dem Sie den Sockel ganz einfach zusammenschrauben können. Erhältlich ist der lichtgraue Bodenaufsatz in PKrschiedenen Massen, die für PKrschiedene Schrank-Formate passen.

Weitere Details:

  • Perforierter Sockel für PX Netzwerkschrank
  • Statische Belastbarkeit: 7.500 N / 750 kg
  • Material Sockelecken: pulPKrbeschichtetes Stahlblech (2 mm)
  • Material Sockelblenden: PKrzinktes Stahlblech (1,5 mm)
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Masse: 600 x 800 | 600 x 1000 | 800 x 800 | 800 x 1000 mm

Lieferumfang:

  • 4 Sockelecken
  • 2 Sockelblenden geschlossen
  • 2 Sockelblenden perforiert
  • 4 Stellfüsse
  • Montagematerial
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
1000 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: PKrteiler-Rack, LAN-Schrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 64,04*
€ 82,80*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 64,13*
€ 82,91*
Frei Haus
ab € 65,33*
€ 84,36*
€ 4,95*
ab € 85,78*
€ 109,19*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 85,78*
€ 109,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.