| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88453224 Herst.-Nr.: 703081000 EAN/GTIN: 4051273715494 |
|
|
| | |
| PX BA18 Sockel 800x1000mm RAL7035 703081000 Stationärer Sockel, durch abnehmbare Sockelblenden, geeignet zur Kabelführung unterhalb der Schränke. Sockel nivellierbar durch Standard Stellfüße. Material/Oberfläche: Stahlblech 2,00 mm, verzinkt, Sockelblenden Stahlblech 1,50 mm, pulverbeschichtet. Lieferumfang: 4 Sockelecken, 2 Sockelblenden geschlossen, 2 Sockelblenden perforiert, 4 Stellfüße, Montagematerial Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sockel komplett | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | grau | Breite: | 800 mm | Tiefe: | 1000 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 64,22* | € 82,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 64,31* | € 82,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,51* | € 84,12* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 76,61* | € 97,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,85* | € 109,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|