Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten GLA 89, Doppelgurt mit jeweils Länge 9 m, 3-fach andockbar, schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-195283
Hersteller:
     Guidesystems
Herst.-Nr.:
     GLA 89-J/07-9,0 SCHWARZ-BLAU HOR
EAN/GTIN:
     4251021124589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Der schwarze Absperrpfosten GLA 89 stellt die ideale Lösung bei der Sperrung von Flächen, etwa im Rahmen von Säuberungs- oder Wartungsarbeiten, dar. Ausgestattet mit doppelten und unabhängig voneinander bis zu einer Länge von 9 m ausziehbaren Gurtbändern, entfaltet er dabei eine besonders grosse und weithin sichtbare Absperrwirkung.

Die variable Auszugslänge der Doppelgurte ermöglicht sowohl die Absperrung festgelegter grösserer Flächen als auch die flexible Anpassung des abzusperrenden Bereiches. Die integrierte 4-Wegekassette erlaubt es zudem, die Absperrpfosten dieser Serie mittels ihrer Gurte in gleich 3-facher Weise miteinander zu verbinden.

Bei uns erhalten Sie den Absperrpfosten GLA 89 in verschiedenen Farbvarianten seines Doppelgurtbandes sowie mit jeweils 3 Jahren Garantie.

Weitere Details:

Mit doppelten, unabhängig voneinander ausziehbaren Gurtbändern für eine besonders grosse Absperrwirkung

Bestens geeignet sowohl für die Absperrung festgelegter grosser Flächen als auch für den flexiblen Einsatz bei wechselnder Grössen der abzusperrenden Bereiches

Integrierte 4-Wegekassette ermöglicht 3-fache Andockmöglichkeit

Maximale Gurtauszugslänge: 9 m

Farbe Pfosten und Standfuss: jeweils schwarz

Masse Pfosten: jeweils H 1000 mm

Ausführung Standfuss: Tellerfuss Ø jeweils 350 mm

Material Pfosten und Standfuss: Gussmetall

Gewicht: jeweils 12 kg

Doppelgurtband in verschiedenen Farbvarianten

Garantie: jeweils 3 Jahre

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; blau
Oberfläche:
Kunststoff
Farbe Gurt:
schwarz; blau
Befestigungsart:
4-Wegekassette
Höhe:
1000 mm
Farbe Pfosten:
schwarz
Gewicht:
12 kg
Material Fuss:
Gusseisen
Durchmesser Fuss:
350 mm
Farbe Standfuss:
schwarz
Länge:
9000 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rund, absperrpfosten, absperrpfosten schwarz, 195283, 195283-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 263,47*
€ 322,73*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 329,15*
€ 398,19*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,19*
€ 473,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,52*
€ 468,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,02*
€ 445,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,13*
€ 433,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,15*
€ 391,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.