Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstpflanze PAPERFLOW Bambus, grün, aus PE, inkl. Kunststofftopf, H 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-195251
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PABAM120 8022 GRÜN
EAN/GTIN:
     3660141290011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Textilpflanze
textilpflanze bambus

Bei dieser besonders pflegeleichten Kunstpflanze von PAPERFLOW handelt es sich um Bambus aus PVC, welcher in einen Topf aus Kunststoff eingebettet ist.

Die künstliche Pflanze stellt die ideale Lösung für die stilvolle Dekoration von Foyers, Empfangshallen und Büros dar. Sie wirkt ausserordentlich natürlich und bringt genau das richtige Mass an optischer Auflockerung in den Arbeitsbereich. Zudem ist sie das gesamte Jahr über nutzbar und passt sich flexibel jedem Einrichtungsstil an.

Bei uns erhalten Sie die Kunstpflanze Bambus von PAPERFLOW in zwei verschiedenen Höhen sowie mit jeweils 3 Jahren Garantie.

Weitere Details:

Ideal für Foyers, Empfangsräume und Büros

Wirkt ausserordentlich natürlich

Ganzjährig einsetzbar

Passt zu jedem Einrichtungsstil

Inklusive Topf aus Kunststoff

Besonders pflegeleicht

Farbe: jeweils grün

Material: jeweils PE (Polyethylen)

In 2 unterschiedlichen Höhen

Jeweils mit 3 Jahren Garantie

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Pflanzenart:
Bambus
Höhe:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: 195251, 195251-SW81, Pflanze, Strauch, Baum
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 52,58*
€ 69,59*
€ 4,95*
ab € 54,38*
€ 69,88*
€ 3,50*
ab € 55,15*
€ 70,74*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 68,10*
€ 86,09*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 61,84*
€ 87,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
PAFH55
ab € 19,49*
Ähnlich
Paperflow
PAFIC120
ab € 58,95*
Ähnlich
Paperflow
PAFH130
ab € 53,13*
Ähnlich
Paperflow
PAFH80
ab € 30,22*
Ähnlich
Paperflow
PAOLI125
ab € 71,31*
Ähnlich
Paperflow
PABAM160
ab € 71,91*
Ähnlich
Paperflow
PALAU165
ab € 119,00*
Ähnlich
Paperflow
PACYC80
ab € 83,11*
Ähnlich
Paperflow
PALAU50 2266 GRÜN
ab € 43,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.