Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Stahlregal MS iCOLOUR, 5 Ordnerhöhen, B 950 x T 400 x H 1935 mm, weiss RAL 9003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-194110
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84009511
EAN/GTIN:
     4051273517432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das farbige Stahlregal MS iCOLOUR mit fünf Ordnerhöhen passt perfekt zu Flügeltürenschränken, Rollladen und Schiebetürenschränken aus den Stahlmöbelserien MS iCONOMY und MS iCOLOUR.
Das hochwertige Stahlregal bietet mit 950 mm Breite, 400 mm Tiefe und 1215 mm Höhe viel Platz, um Ordner, Dokumente und Büromaterial zu verstauen bzw. zu archivieren. Getragen von einem 90 mm hohen Sockel, ist das solide Regal aus pulverbeschichtetem Qualitätsfeinblech gefertigt. Dieses Material ist besonders robust, langlebig und ausserdem haften Magnete daran. Sie haben die Auswahl zwischen verschiedenen trendigen Farben. Ein Tipp: Kombinieren Sie das Stahlregal MS iCOLOUR mit Flügeltürenschränken, Rollladen und Schiebetürenschränke aus den Stahlmöbelserien MS iCONOMY und MS iCOLOUR, entweder in derselben Farbe oder bunt gemischt. So gestalten Sie Ihre Büroräume individuell und setzen Akzente. Sonderwünsche bezüglich der Farbwahl Ihres Regals erfüllen wir auf Anfrage. Das Regal ist mit vier Fachböden ausgerüstet. Jeder Boden trägt 50 kg und ist im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar. Auf das Qualitätsprodukt aus dem Hause Schäfer erhalten Sie 10 Jahre Garantie.

  • aus stabilem, pulverbeschichtetem Qualitätsfeinblech gefertigt
  • Magnethaftend
  • 4 Fachböden, im Raster von 25 mm höhenverstellbar, bis 50 kg belastbar
  • 90 mm Sockel
  • 10 Jahre Garantie
  • Masse: B 950 x T 400 x H 1935 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
signalweiss RAL 9003
Anzahl Fachböden:
4 Stk
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Eigenmarke:
Select
Traglast Fachboden:
50 kg
Anzahl Abteile:
5 Stk
Tiefe:
400 mm
Typ:
null
Material:
Feinblech, pulverbeschichtet
Ordnerhöhe:
5 OH
Höhe:
1935 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
25 mm
Breite:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal 4 etagen, aktenregal, aktenregal bodentiefe 400 mm, 194110, 194110-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 294,90*
€ 360,61*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 370,39*
€ 442,24*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,24*
€ 526,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,85*
€ 519,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,71*
€ 501,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,33*
€ 487,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,39*
€ 440,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.