Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Stahlregal MS iCOLOUR, 3 Ordnerhöhen, B 950 x T 400 x H 1215 mm, weiss RAL 9003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-194105
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84009506
EAN/GTIN:
     4051273517388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das Stahlregal MS iCOLOUR macht Ihr Büro bunter und bietet mit drei Ordnerhöhen viel Platz für Ordner, Unterlagen usw. Das hochwertige Regal ist 950 mm breit, 400 mm tief und 1215 mm hoch.
Mit dem Stahlregal MS iCOLOUR schaffen Sie sich einen zeitgemässen, individuellen Arbeitsplatz. Der Korpus ist aus stabilem, pulverbeschichtetem Qualitätsfeinblech gefertigt, der äusserst strapazierfähig, pflegeleicht und ausserdem magnethaftend ist. Erweitern Sie mit der Auswahl an frischen RAL-Farben, in denen das Regal erhältlich ist, Ihren Gestaltungsspielraum im Büro. Auf Anfrage ist auch eine Lieferung in Ihrer Firmenfarbe möglich. Das Stahlregal MS iCOLOUR kann alleine als Blickfang aufgestellt werden, lässt sich aber auch hervorragend mit allen Flügeltürenschränken, Rollladen und Schiebetürenschränken aus den Stahlmöbelserien MS iCONOMY und MS iCOLOUR kombinieren. Mit drei Ordnerhöhen sowie eine Breite von 950 mm, einer Tiefe von 400 mm und einer Höhe von 1215 mm ist das Stahlregal sehr geräumig. Das Regal wird von einem 90 mm hohen Sockel getragen. Das Stahlregal ist mit zwei im 25 mm-Raster höhenverstellbaren Fachböden ausgestattet. Jeder der Böden trägt problemlos bis zu 50 kg. Auf das Stahlregal MS iCOLOUR aus Eigenproduktion gewähren wir Ihnen eine 10 Jahres-Garantie.

  • aus stabilem, pulverbeschichtetem Qualitätsfeinblech gefertigt
  • Magnethaftend
  • 2 Fachböden, im Raster von 25 mm höhenverstellbar, bis 50 kg belastbar
  • 90 mm Sockel
  • 10 Jahre Garantie
  • Masse: B 950 x T 400 x H 1215 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
signalweiss RAL 9003
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Eigenmarke:
Select
Traglast Fachboden:
50 kg
Anzahl Abteile:
3 Stk
Tiefe:
400 mm
Typ:
null
Material:
Feinblech, pulverbeschichtet
Ordnerhöhe:
3 OH
Höhe:
1215 mm
Breite:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal 2 böden, aktenregal, aktenregal bodentiefe 400 mm, 194105, 194105-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 225,14*
€ 280,25*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 280,68*
€ 344,79*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,79*
€ 410,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,84*
€ 402,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,04*
€ 382,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,68*
€ 375,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,68*
€ 334,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.