Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl-Unterlage Floordirekt PRO, für Hartböden, 100% recyceltes PET, B 1140 x B 1500 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-194084
Hersteller:
     Velvet Trading
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251041600155
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten

Mit der praktischen Bürostuhl-Unterlage für Hartböden aus der Floordirekt PRO Kollektion kaufen Sie eine schützende Matte für Ihren hochwertigen Bodenbelag und gleichzeitig ein ausgesprochen umweltfreundliches Produkt.

Diese Unterlage wird vollständig aus recyceltem Polycarbonat hergestellt und schont auf diese Weise Natur und Klima. Das Material weist ein hohes Mass an Abrieb- und Schlagfestigkeit auf. Darüber hinaus ist die Matte schwer entflammbar und rutschfest, um Unfälle zu verhindern. Die bewährte Unterlage bewahrt mit ihrer strapazierfähigen Oberfläche Ihre Böden vor mechanischen Beschädigungen, wie sie durch Stuhlrollen häufig entstehen. Auch Verschmutzungen, zum Beispiel durch verdreckte Schuhsohlen, hält diese Bürostuhl-Unterlage für Hartböden zuverlässig fern.

Die Unterlage von Floordirekt PRO ist in verschiedene Grössen bestellbar und transparent. So bleibt die schöne Struktur Ihres Holz- oder anderen Hartbodens sichtbar.

Wichtige Details:

  • öko-Schutzmatte von Floordirekt PRO
  • Für Allergiker geeignet
  • Formstabil
  • Geeignet für Fussbodenheizungen
  • Rutschsicher gemäss DIN EN ISO 13287
  • Belastbar durch Stuhlrollen gemäss DIN EN 425
  • Schwer entflammbar gemäss DIN 4102 B1
  • Grössenauswahl:
    • B 750 x L 1160 mm
    • B 900 x L 1160 mm
    • B 1200 x L 1100 mm
    • B 1140 x L 1300 mm
    • B 1140 x B 1500 mm
  • Material: 100 % recyceltes PET, frei von BPA, PVC und anderen Giftstoffen
  • Farbe: transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
999
€ 5,90*
ab € 39,99*
€ 55,71*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 54,46*
€ 72,15*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.