Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Stahlregal MS iCONOMY, 3 Ordnerhöhen, B 800 x T 400 x H 1215 mm, lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-194006
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84009146
EAN/GTIN:
     4051273516169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das widerstandsfähige Stahlregal MS iCONOMY bietet bei einer Höhe von 1215 mm insgesamt drei Ordnerhöhen. Mit einer Tiefe von 400 mm können Sie dieses Stahlregal MS iCONOMY in den Breiten 800, 950 und 1200 mm bestellen.
Das Stahlregal aus der Serie MS iCONOMY ist ideal in der Kombination mit Flügeltüren-, Rolladen- und Schiebetürenschränken der Serie. Dieses Stahlregal MS iCONOMY bietet drei Ordnerhöhen auf einer Gesamthöhe von 1215 mm inklusive Sockel. Es ist wahlweise mit einer Breite von 800 mm, 950 mm oder 1200 mm bestellbar. Jeder Fachboden des Stahlregals MS iCONOMY ist mit 50 Kilo belastbar, je 400 mm tief und im Raster von 25 mm einstellbar. Made by SSI Schäfer ist das Stahlregal MS iCONOMY aus Qualitätsfeinblech hergestellt. Komplett verschweisst, punktet das Stahlregal MS iCONOMY mit seiner soliden und stabilen Verarbeitung. Die widerstandsfähige Pulverbeschichtung in Lichtgrau oder Alusilber macht das Stahlregal MS iCONOMY zudem abrieb- und stossfest. Auf diese Qualität Made in Germany geben wir zehn Jahre Garantie.
Weitere Details:

  • drei Ordnerhöhen
  • freie Verwendungsstelle
  • Material: Qualitätsfeinblech
  • Komplett verschweisst
  • widerstandsfähige Pulverbeschichtung
  • kombinierbar mit Flügeltüren-, Rollladen- und Schiebetürenschränken MS iCONOMY
  • Fachböden bis 50 kg belastbar
  • Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Made by SSI Schäfer
  • Made in Germany
  • 10 Jahre Garantie
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) oder Weissaluminium (RAL 9006)
  • erhältlich in den Breiten 800 mm, 950 mm und 1200 mm
  • Tiefe: 400 mm
  • Höhe: 1215 mm inkl. Sockel
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Typ:
null
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Material:
Feinblech, pulverbeschichtet
Ordnerhöhe:
3 OH
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe:
1215 mm
Eigenmarke:
Select
Gewicht:
25 kg
Anzahl Abteile:
3 Stk
Tiefe:
400 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal 2 böden, 194006, 194006-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 177,36*
€ 222,03*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 242,62*
€ 299,96*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,96*
€ 356,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,12*
€ 350,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,08*
€ 332,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,84*
€ 328,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,62*
€ 288,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.