Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobe Arc, ø 380 mm x H 1750 mm, inklusive Schirmhalter, mit Steinfuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-193853
Herst.-Nr.:
     6058
EAN/GTIN:
     4044917432574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
garderobenständer

Die formschöne, moderne Garderobe Arc ist mit einem geschwungenen Garderobenrohr ausgestattet und hat einen Durchmesser von 380 Millimetern sowie eine Höhe von 1750 Millimetern. Praktisch sind der Schirmhalter und der schwere, standfeste Steinfuss.
Die Garderobe Arc ist mit seinem schön geschwungenen Design ein echter Hingucker und nimmt mit einem Durchmesser von 380 Millimetern nur wenig Platz ein. Die Garderobe ist mit insgesamt 12 Haken ausgestattet. Die runde Hakenkrone trägt 8 Haken, 4 zusätzliche Haken sind am Standrohr angebracht. Standsicherheit verleiht der schwere Steinfuss aus Granit. Ausserdem ist die Garderobe Arc mit Schirmhalter und Tropfmulde ausgestattet.

  • Stahl, pulverbeschichtet
  • Schirmhalter
  • Tropfmulde
  • Masse: Ø 380 mm x H 1750 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
alusilber; schwarz
Ausführung:
mit Tropfmulde
Material Haken:
Kunststoff
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe:
1750 mm
Material Fuss:
Granit
Durchmesser:
380 mm
Hakenkrone drehbar:
Nein
Material Standrohr:
Stahl, pulverbeschichtet
Anzahl Haken:
8 Stk
Weitere Suchbegriffe: 193853, 193853-SW81, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 162,55*
€ 201,14*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 195,87*
€ 242,23*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,23*
€ 288,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,87*
€ 284,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,33*
€ 271,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,89*
€ 270,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,87*
€ 233,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.