Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseteller ADRINA, flach, Durchmesser 250 mm, 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-193824
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     570-055
EAN/GTIN:
     8590154554075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller porzellan

Der Speiseteller ADRINA stammt aus unserer formschönen Hotelgeschirr-Serie ADRINA. Diese überzeugt durch Qualität, Funktionalität und Design, da hier einfach alles stimmt. Gleichzeitig ist diese vollwertige Hotelgeschirr-Serie so günstig, dass man es kaum glauben kann. Der Speiseteller verfügt über einen Durchmesser von 250 mm, ist flach ausgeführt und platzsparend stapelbar. Aus Porzellan gefertigt, ist dieser spülmaschinen- und mikrowellengeeignet und harmoniert in unifarbenem Weiss mit jedem Ambiente. Sie erhalten den Speiseteller ADRINA in Einheiten zu je 6 Stück und finden auch das weitere Zubehör der Hotelgeschirr-Serie bei uns im Schäfer Shop.


Weitere Details:

  • Hotelgeschirr-Serie
  • Aus Porzellan
  • Flach
  • Durchmesser: 250 mm
  • Stapelbar
  • Farbe: uni-weiss
  • Spülmaschinen- und mikrowellengeeignet
  • 6 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
Spülmaschinen- und Microwellen geeignet
Typ:
Speiseller, flach
Oberfläche:
glatt
Material:
Porzellan
Stückzahl:
6
Weitere Suchbegriffe: essteller, 193824, 193824-SW81
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
pro Paket
Frei Haus
ab € 21,97*
€ 29,38*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 22,78*
€ 30,24*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 26,89*
€ 35,59*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,38*
€ 34,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,06*
€ 34,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,39*
€ 32,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,66*
€ 31,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,15*
€ 31,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,97*
€ 26,14
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 3,66167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.