Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-193651 Herst.-Nr.: 305-077 EAN/GTIN: 4007796054268 |
| | |
|
| | |
| Die Isolierkanne EMPIRE besteht aus 18/8 Edelstahl. Dank des hochwertigen Materials überzeugt die Kanne mit ihrer unzerbrechlichen Qualität, die sich beim täglichen Einsatz bewährt. Die doppelwandige EMPIRE bewahrt die Temperatur von Heiss- und Kaltgetränken über einen Zeitraum von bis zu 12 Stunden. Sie punktet mit ihrem Bedienkomfort, denn zum Ausschenken benötigen Sie dank der praktischen Ausgiesstaste nur eine Hand. Ausserdem ist sie spülmaschinenfest. Das klassische Design dieser beliebten Isolierkanne passt hervorragend in jede Büroumgebung und sieht auch auf Ihrem Kaffeetisch daheim prima aus. Ihre runde Formgebung und der originelle Henkel machen aus dieser Kanne ein optisches Highlight. Sie erhalten die exklusive Isolierkanne EMPIRE in unterschiedlichen Ausführungen bezüglich des jeweiligen Fassungsvermögens. Geliefert wird sie in einem attraktiven Geschenkkarton inklusive Pflegeanleitung. Weitere Details: - Hält Getränke bis zu 12 Stunden lang heiss oder kalt
- Doppelwandig und unzerbrechlich
- Geschmackvolles Design
- Mit Ausgiesstaste für das einhändige Ausgiessen
- Geeignet für die Spülmaschine
- Lieferung erfolgt in attraktivem Geschenkkarton und inkl. Pflegeanleitung
- In unterschiedlichen Ausführungen bezüglich des Fassungsvermögens
- Material: jeweils 18/8 Edelstahl
- Farbe: jeweils silberfarben
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Material: | Edelstahl | Verschlussart: | Einhand-Ausgiesstaste | Inhalt: | 1 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,67* | € 39,78* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 30,07* | € 40,14* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 36,32* | € 49,36* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,45* | € 49,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|