Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Etagen Ordner-Drehsäule, ohne Ordner, H 1230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-193349
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     291280
EAN/GTIN:
     4250510818756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehregal
Ordnerdrehsäule
Ordnersäule
drehregal

Lieferung erfolgt ohne Ordner!

  • je Etage Platz für bis zu 24 leere DIN A4-Ordner
  • stabiles Metall- Rohrgestell mit Metallfusskreuz in lichtgrau RAL 7035 mit Bodenausgleichsschrauben
  • Ordneretagen aus melaminharzbeschichteter Spanplatte in lichtgrau RAL 7035
  • alle Etagen einzeln drehbar
  • einfache Steckmontage
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Ausführung:
einzeln drehbare Etagen
Fassungsvermögen pro Etage:
24
Erweiterbar:
Nein
Anzahl Etagen:
3 Stk
Höhe:
1230 mm
Fassungsvermögen Ordner:
72 Stk.
Gewicht:
35.5 kg
Durchmesser:
800 mm
Material Gestell:
Metall
Material Böden:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: 193349, 193349-SW81, Orderndrehsäule, Orderndrehsäulen, Drehsäule für Ordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 277,82*
€ 343,11*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 347,25*
€ 422,79*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,79*
€ 503,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,15*
€ 484,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,21*
€ 470,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,41*
€ 440,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,25*
€ 413,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.