Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, 2-türig, B 100 cm, 6OH, buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-191935
Hersteller:
     Werner Works
Herst.-Nr.:
     AFG 100/66-SF-BD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank
  • 19 mm starke Türen
  • verdeckt liegende Flügeltürbänder
  • Öffnungswinkel 120-°
  • Drehstangenschloss
  • matt vernickelte Dreholive mit schwarzen Griffprofilen


2-türig

  • rechtsangeschlagen
  • Breite aussen: 1000 mm, innen: 962 mm
  • Höhe: 2300 mm (6-fache Ordnerhöhe)
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
Buche-Dekor
Ausführung:
ohne Akustikfront
Material Türen:
Spanplatte
Abschliessbar:
Ja
Farbe Tür:
Buche-Dekor
Material Korpus:
Spanplatte
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Tiefe:
450 mm
Farbe Korpus:
Buche-Dekor
Türtyp:
Flügeltür
Material:
Spanplatte
Höhe:
2300 mm
Materialstärke Tür:
19 mm
Breite:
1000 mm
Anzahl Fächer:
2 Stk
Weitere Suchbegriffe: 191935, 191935-SW81, Spind, Garderobensystem, Kleiderspind, Garderobeneinheit, Umkleide, Hängeregistraturschrank (Falt-, Einschwenktüren), Aufsatzschrank (Falt-, Einschwenktüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 938,74*
€ 1.084,36*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.142,29*
€ 1.314,19*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.314,19*
€ 1.563,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.306,60*
€ 1.554,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,84*
€ 1.478,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,25*
€ 1.427,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.142,29*
€ 1.359,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.