Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten, 2 Stück + Tafel, schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-191762
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLA 55-S-SET-03-2.3 GLA 55-S/03 GUR
EAN/GTIN:
     4251021120680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Edelstahl-Gurtpfosten mit 4-Wege-Kassette
  • 3-fache Andockmöglichkeit
  • Gurtauszugslänge: 2,3 m (empfohlen bis 2 m)
  • Gurtfarben: Rot, Schwarz und Blau
  • Masse: H 985 x ø 360 mm (Fuss)
  • Gewicht ca. 9 kg
Weitere Informationen:
Fuss:
Tellerfuss
Gurtfarbe:
schwarz
Verbindung:
Gurt
Farbe Gurt:
schwarz
Max. Abstand:
02. Mrz m
Befestigungsart:
4-Wegekassette
Höhe:
985 mm
Farbe Pfosten:
Aluminium
Gewicht:
7,1 kg
Material Fuss:
Edelstahl
Durchmesser Fuss:
360 mm
Farbe Standfuss:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, rs-guidesystems absperrpfosten, absperrpfosten, absperrpfosten rund, 191762, 191762-SW81, Wegeleitsystem, Gurtabsperrung, Abgrenzung, Absperrsysteme, Absperrgurt, Leitsystem, Absperrkette, Absperrung, Gurtsystem, Gurtpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 237,54*
€ 292,67*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 296,02*
€ 360,43*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 360,43*
€ 428,91
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 352,83*
€ 419,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 335,95*
€ 399,78
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 326,10*
€ 388,06
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 296,02*
€ 352,26
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 296,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.