Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Kerkmann Adria, 5 Haken, Schirmhalter undTropfmulde, H 1800 x ø 310 mm, Stahl, alusiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-190346
Herst.-Nr.:
     6809
EAN/GTIN:
     4044917419230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe

Der elegant designte Garderobenständer Adria von Kerkmann ist mit insgesamt 5 Haken für die Aufnahme von Kleidungsstücken unterschiedlicher Art ausgestattet. Für zusätzlichen Komfort ist er mit einem runden, 3 öffnungen aufweisenden Schirmhalter versehen. Dieser wird ideal durch die am Fuss integrierte Tropfmulde ergänzt.

Gefertigt wurde diese mit 3 Jahren Garantie versehene Standgarderobe aus hochwertig pulverbeschichtetem Stahlrohr in der Farbgebung Alusiber. Die Fussplatte besteht aus Marmor, die Fusshaube aus Kunststoff.

Die Gesamtmasse des Garderobenständers Adria von Kerkmann betragen H 1800 x 310 mm, das Gesamtgewicht beläuft sich auf 5,7 kg.

Weitere Details:

  • Edel designter Garderobenständer mit 5 Haken
  • Mit rundem Schirmhalter und integrierter Tropfmulde
  • Material Ständer: Stahlrohr pulverbeschichtet
  • Material Fussplatte: Marmor
  • Material Fusshaube: Kunststoff
  • Farbe: alusilber
  • Masse: H 1800 x 310 mm
  • Gewicht: 5,7 kg
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
alusilber
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Ja
Tropfmulde:
Ja
Hakenkrone drehbar:
Nein
Material Standrohr:
Stahl, pulverbeschichtet
Anzahl Haken:
5 Stk
Material Haken:
Stahl, pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Höhe:
1800 mm
Durchmesser:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer, 190346, 190346-SW81, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 60,52*
€ 77,96*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 73,07*
€ 93,92*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.