Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobe Nevada


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-190216
Herst.-Nr.:
     6900
EAN/GTIN:
     4044917419162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe

Die Garderobe "Nevada" besitzt 4 Hut- und 4 Mantelhaken sowie eine integrierte Tropfmulde. Die Fussplatte besteht aus Marmor, die Fusshaube aus Kunststoff und die Standsäule aus Stahlrohr.

  • Hakenanzahl: 8
  • Farbe: alusilber (RAL 9006)
  • Material: Stahl, Marmor, Kunststoff
  • Höhe: 1800 mm
  • Durchmesser: 370 mm
  • Gewicht: 7,6 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
alusilber
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Ja
Tropfmulde:
Ja
Hakenkrone drehbar:
Nein
Material Standrohr:
Stahl, pulverbeschichtet
Anzahl Haken:
4 Stk
Material Haken:
Stahl, pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Höhe:
1800 mm
Durchmesser:
370 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer kerkmann public silbermetallic, garderobenständer, kerkmann garderobenständer, 190216, 190216-SW81, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 114,24*
€ 144,05*
€ 5,50*
ab € 109,74*
€ 144,59*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 148,13*
€ 183,91*
€ 4,95*
ab € 147,27*
€ 183,91*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,09*
€ 205,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,13*
€ 176,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.