Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-190109
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3350-01
EAN/GTIN:
     4005546989266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer

aus Stahl, perforiert
mit Epoxidharzbeschichtung oder Edelstahl
Inhalt: 28,5 Liter
Masse: ø 260 x H 620 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Oberfläche:
epoxidharzbeschichtet
Material:
Stahl
Höhe:
620 mm
Durchmesser:
260 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 33,52*
€ 45,73*
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 34,23*
€ 46,84*
10 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 35,80*
€ 48,63*
1
€ 6,78*
ab € 36,90*
€ 50,01*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 61,14*
€ 77,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
337123
ab € 59,74*
Ähnlich
Durable
335058
ab € 35,64*
Ähnlich
Durable
335023
ab € 33,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.