Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte SLV Worklight, 57 W, 200-240 V, Deckenmontage, DALI-Steuerung, fest eingebaute LED-Lampe, L 1200 x B 260 x H 2500 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3635-188946
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Die SLV Worklight LED-Pendelleuchte wurde speziell für Bildschirmarbeitsplätze konzipiert. Mit einem UGR (Unified Glare Rating) von unter 19 erreicht diese innovative Leuchte eine sehr geringe Blendung.

Die dimmbare SLV Worklight LED-Pendelleuchte funktioniert mit fest verbauten, energiesparenden LEDs, die eine durchschnittliche Lebensdauer von 50.000 Stunden haben. Sie ist für eine Netzspannung von 200 bis 240 Volt ausgelegt und erreicht eine Ausgangsleistung von 57 Volt und einen Lichtstrom von 5.000 Lumen. Mit ihrem Abstrahlwinkel von 80 Grad leuchtet dieses Lampenmodell einen grossen Bereich aus. Ihre Lichtfarbtemperatur beträgt 4.000 Kelvin und gilt damit als Kaltweiss.

Sie bringen die praktische Leuchte schnell und unkompliziert an der Decke über ein Befestigungsmodul an. Die Masse des Moduls betragen L 600 x B 56 x H 35 mm während sich die Gesamtmasse auf L 1200 x B 260 x H 2500 mm belaufen. Diese moderne Arbeitsplatzbeleuchtung verfügt über eine DALI (Digital Addressable Lighting Interface) Schnittstelle für eine komfortable Steuerung. Sie ist den Farben Weiss Silber oder Schwarz erhältlich.

Leistungsmerkmale amp, Highlights:

  • Für Bildschirmarbeitsplätze
  • UGR unter 19
  • Lichtstrom: 5.000 Lumen
  • Lichtfarbe: 4.000 Kelvin
  • Per DALI steuerbar
  • Leuchtmittel: Fest eingebaute LEDs
  • Lebensdauer: 50.000 h
  • Abstrahlwinkel: 80 Grad

Weitere Details:

  • Dimmbar
  • Deckenmontage
  • Netzspannung: 200-240 V
  • Masse der Befestigung: L 600 x B 56 x H 35 mm
  • Gesamtmasse: L 1200 x B 260 x H 2500 mm
  • Farbe: weiss silber oder schwarz
  • Gewicht: 5,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, baustrahler 5500 k, arbeitsstellenscheinwerfer, Hängelampe, Deckenlampe, Arbeitsleuchte, Deckenleuchte, Pendelleuchte, Arbeitsbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,67*
€ 782,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,14*
€ 767,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,92*
€ 743,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,43*
€ 719,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,86*
€ 679,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.