Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte Waldmann LAVIGO.core, 85 W, 12500 lm, 4000 K, dimmbar, Tageslicht-/Bewegungssensor, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-188928
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Die dimmbare LED-Stehleuchte LAVIGO.core (ehemaligDOTOO.free)von Waldmann sorgt für eine stets ideale Beleuchtung: Sie verfügt über einen integrierten Tageslicht- und Bewegungssensor.

Sie bedienen diese praktische und in verschiedenen Farben erhältliche Leuchte unkompliziert über einen Kipptaster. Die LAVIGO.core erzeugt einen Lichtstrom von 12500 Lumen und eine neutralweisse Lichtfarbe von 4000 Kelvin.

Darüber hinaus punktet die ca. 85 W leistungsstarke LED-Stehleuchte LAVIGO.core von Waldmann durch eine hochwertige Verarbeitung. Der 675 mm lange und 320 mm breite Leuchtenkopf besteht aus Polycarbonat, Stahl sowie Kunststoff, die 414 mm lange und 450 mm breite Fussplatte aus lackiertem Stahl. Die Zuleitung mit einer Länge von 3 m ermöglicht Ihnen ein Aufstellen sogar in weiterer Entfernung von der Steckdose.

Hinweis:Das Leuchtmittel lässt sich wahlweise über vom Hersteller beauftragtes Servicepersonal oder vergleichbar qualifiziertes Personal austauschen.

Technische Highlights:

  • Integrierter Tageslicht- und Bewegungssensor
  • Dimmbar
  • Mit Kipptaster
  • Leistung: ca. 85 W
  • Lichtstrom: 12500 Lumen
  • Lichtfarbe: 4000 Kelvin (neutralweiss)

Weitere Details:

  • Das Waldmann-Modell Lavigo.core trug früher die Bezeichnung Dotoo.free
  • Modernes Design
  • Leuchtmittel austauschbar: wahlweisedurch vom Hersteller beauftragtes Servicepersonal oder vergleichbar qualifiziertes Personal
  • Wahlweise in unterschiedlichen Farben erhältlich
  • Material Leuchtenkopf: Polycarbonat, Stahl und Kunststoff
  • Material Fussplatte: Stahl, lackiert
  • Masse Leuchtenkopf: L 675 x B 320 mm
  • Masse Fussplatte: L 414 x B 450 mm
  • Gesamthöhe: 2033 mm
  • Zuleitung: 3 m
  • Gewicht: 14,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 914,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,94*
€ 1.237,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,44*
€ 1.236,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,70*
€ 1.188,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,21*
€ 1.147,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,91*
€ 1.088,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.