Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockheftgerät NOVUS B 56 re+new, für Klammern Typ 23/8 bis 23/24, bis zu 200 Blatt, Lademechanik, ABS, Vollmetall undRecycling-Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-188853
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     023-0066
EAN/GTIN:
     4009729078006
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät

Das Blockheftgerät B 56 re+new von NOVUS ist bestens dafür geeignet, um umfangreiche Papierunterlagen professionell abzuheften. Ausgeführt für die Aufnahme von Klammern des Typs 23/8 bis 23/24, punktet es mit einer starken Heftleistung von bis 200 Blatt Papier einer Qualität von 80 g/m2. Die Einlegetiefe des Papiers ist variabel bis zu einem Bereich von 75 mm einstellbar.

Gefertigt aus robustem Vollmetall mit einer Ummantelung aus besonders umweltfreundlichem Recycling-Kunststoff, bietet der Blockhefter darüber hinaus hohen Bedienkomfort. So sorgt sein integriertes Antiblockiersystem für unkompliziertes Heften, die Express-Störungsbeseitigung ermöglicht eine Leerheftung im Bedarfsfall.

Die integrierte Springfachlademechanik mit doppelter und federgelagerter Klammerführung erleichtert die Beladung mit Heftklammern, während die Wendematrize für einen zügigen Wechsel zwischen Parallel- und Bypassheftung sorgt.

Das in Deutschland hergestellte Blockheftgerät B 56 re+new von NOVUS besitzt ein Gesamtgewicht von ungefähr 1,67 kg.

Ausführung:

  • Hochwertiger Blockhefter
    • ideal für professionelle Abheftung von umfangreichen Papierdokumenten
  • Geeignet für Klammern des Typs 23/8 bis 23/24
  • Heftleistung von bis zu 200 Blatt Papier (80 g/msup2,)
  • Antiblockiersystem für störungsfreies Heften
  • Variable Papier-Einlegetiefe bis 75 mm
  • Express Störungsbeseitigung für Leerheftung im Bedarfsfall
  • Springfachlademechanik mit doppelter, federgelagerter Klammerführung
  • Wendematrize für schnellen Wechsel zwischen Parallel- und Bypassheftung
  • Made in Germany

Weitere Details:

  • Material: Vollmetall, mit Recycling-Kunststoffummantelung
  • Gewicht: ca. 1,67 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 103,44*
€ 131,84*
Frei Haus
ab € 91,77*
€ 131,88*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,55*
€ 131,95*
€ 3,50*
ab € 106,45*
€ 135,83*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 147,67*
€ 181,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,89*
€ 216,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,46*
€ 212,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,05*
€ 198,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novus
042-0531
ab € 1,59*
Sonstiges
Novus
042-0039
ab € 1,07*
Sonstiges
Novus
042-0040
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.