Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte Dotlux "Assist" 2.0, stufenlos dimmbar, L 610 x B 288 x H 1968 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-188844
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     8808445
EAN/GTIN:
     4260712972323
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Die LED-Stehleuchte "Assist" 2.0 der Marke Dotlux ist stufenlos dimmbar und eignet sich für eine platzsparende Aufstellung im Büro.

Mit dem integrierten Netzkabel können Sie die Lampe bis zu 1800 mm entfernt von einer Steckdose aufstellen. Das flimmerfreie Licht besitzt einen Abstrahlwinkel von75deg, x 110deg,. Die Farbtemperatur beträgt 4000 Kelvin, Lichtfarbe Neutralweiss. Die Lebensdauer der integrierten LEDs beläuft sich auf bis zu 50.000 Stunden. Zudem entspricht die Stehlampe derIP-Schutzart IP40.

Die silberne LED-Stehlampe"Assist" 2.0 von Dotux besitzt die Masse vonL 610 x B 288 x H 1968 mm. Das Gehäuse wurde aus Aluminium gefertigt.

Wichtige Details:

  • Stufenlos und blendfrei dimmbar
  • Flimmerfreies Licht
  • Abstrahlwinkel: 75deg, x 110deg,
  • Eingangsspannung: 220-240 V AC
  • Lebensdauer: jeweils ca. 50.000 Stunden
  • Farbtemperatur: 4000 Kelvin
  • Lichtfarbe: neutralweiss
  • IP-Schutzart: IP40
  • Masse: L 610 x B 288 x H 1968 mm
  • Material Gehäuse: Aluminium
  • Gehäusefarbe: silber
  • Kabellänge: 1800 mm
  • 3 Jahre Garantie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 399,92*
€ 475,00*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 530,69*
€ 614,43*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,43*
€ 731,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,70*
€ 718,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,00*
€ 699,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,00*
€ 678,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,69*
€ 631,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.