Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte Dotlux OFFICE, Leistung 54 W, 5670 lm, 3000-5500 K, 3-stufig dimmbar, signalweiss RAL 9003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-188411
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     DOTLUX 3304-OFW120 RAL 9003 WEISS
EAN/GTIN:
     4260523599405
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Die LED-Pendelleuchte OFFICE von Dotlux können Sie direkt über den Lichtschalter auf drei verschiedenen Stufen dimmen. Zum Lieferumfang dieser modernen Büroleuchte gehört selbstverständlich eine praktische Abhängung.

Sie werden das Licht der OFFICE als sehr angenehm empfinden: Die Lichtverteilung erfolgt durch einen dreischichtigen Glasdiffusor vollkommen homogen sowie schattenfrei. Das 3-Step MacAdam-Binning-System sorgt für eine optimale Kontrast- und Farbwiedergabe. Das flimmer- und blendfreie Licht eignet sich für Bildschirmarbeitsplätze und stellt eine echte Wohltat für die Augen dar. Die 54 Watt leistungsstarke Pendelleuchte generiert einen Lichtstrom von 5670 Lumen und eine Lichtfarbe in einem Bereich zwischen 3000 und 5500 Kelvin liegt. Die Lebensdauer der integrierten LEDs beträgt bis zu 50000 Stunden.

Die farblich in Signalweiss RAL 9003 gehaltene LED-Pendelleuchte OFFICE von Dotlux besitzt ein Gehäuse aus Aluminium und verfügt über einen integrierten Treiber. Bedarf können Sie mehrere Exemplare unkompliziert über seamless connect gleichzeitig anschliessen.

Die Gesamtmasse belaufen sich auf L 1200 x B 300 x H 23 mm bei einem Gesamtgewicht von 3,35 kg.

Technische Highlights:

  • 3-stufig dimmbar über den Lichtschalter
  • Dreischichtiger Glasdiffusor für homogene und schattenfreie Lichtverteilung
  • Flimmer- und blendfreies Licht
  • Optimierte Kontrast- und Farbwiedergabe
  • Für Bildschirmarbeitsplätze geeignet
  • Leistung: 54 Watt
  • Lichtfarbe: 3000-5500 Kelvin
  • Lichtstrom: 5670 Lumen
  • LED-Lebensdauer: 50000 Stunden

Weitere Details:

  • Inklusive Abhängung
  • Integrierter Treiber
  • Seamless Connect
  • Material Gehäuse: Aluminium
  • Farbe: signalweiss RAL 9003
  • Masse: L 1200 x B 300 x H 23 mm
  • Gewicht: 3,35 kg
  • Herstellergarantie: 7 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
signalweiss RAL 9003
Leistung:
54 W
Höhenverstellbar:
Ja
Material Gehäuse:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmitteltyp:
LED
Lichtstrom:
5670 lm
Lebensdauer:
50000 h
Lichtfarbe:
warmweiss; neutralweiss; tageslichtweiss
dimmbar:
Ja
Höhe:
23 mm
Indirektes Licht:
Ja
Farbtemperatur:
3000 - 5500 K
Breite:
300 mm
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, 188411, 188411-SW81, Hängelampe, Deckenlampe, Arbeitsleuchte, Deckenleuchte, Arbeitsbeleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,39*
€ 461,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 406,64*
€ 469,60*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 677,99*
€ 763,53*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,53*
€ 908,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,42*
€ 902,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,06*
€ 874,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,46*
€ 849,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,99*
€ 806,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.