Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte NILA, 20 W, 1800 lm, 2700-5000 K, CCT-Lichtmanagement, stufenlos dimmbar, mit Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-188408
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     PAUL NEUHAUS 11548-13
EAN/GTIN:
     4043689970079
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Die LED-Pendelleuchte NILA punktet mit ihrem modernen, puristischen Design in geschmackvollem Anthrazit. In der Leuchte sind zwei Boards mit energiesparenden und langlebigen LEDs fest verbaut. Die Lebensdauer der LEDs beträgt ca. 25000 Stunden.

Die NILA bringt es auf eine Leistung von 20 Watt bei einem Lichtstrom von 1800 Lumen und ist mit einem clever durchdachten CCT-Lichtmanagement inklusive Fernbedienung ausgestattet. Auf diese Weise können Sie die Farbtemperatur beziehungsweise Lichtfarbe in drei verschiedenen Stufen von 2700 bis 5000 Kelvin (Warmweiss bis Kaltweiss) ganz nach Belieben einstellen.

Darüber hinaus lässt sich die Helligkeit der LED-Pendelleuchte NILA stufenlos in einem Bereich von 10 bis 100 Prozent Lichtintensität dimmen.

Technische Highlights:

  • 2 fest integrierte LED-Boards
  • Clever durchdachtes CCT-Lichtmanagement inklusive Fernbedienung
  • Stufenlos dimmbar (10 bis 100 %)
  • Leistung: 20 W
  • Lichtstrom: 1800 Lumen
  • Lichtfarbe: 2700 bis 5000 Kelvin (warmweiss bis kaltweiss)
  • LED-Lebensdauer: ca. 25000 Stunden

Weitere Details:

  • Modernes, minimalistisches Design
  • Farbe: anthrazitfarben
  • Masse Abhängung: L 1200 mm
  • Gesamtmasse: B 1215 x T 60 x H 1200 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Anzahl Leuchtmittel:
2
Bildschirmarbeitsplatzfähig nach DIN EN 12464-1:
Nein
Erweiterbar:
Nein
Leistung:
20 W
Höhenverstellbar:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmitteltyp:
LED
Tiefe:
60 mm
Lichtstrom:
1800 lm
Lebensdauer:
25000 h
Art:
Pendelleuchte
Lichtfarbe:
warmweiss; kaltweiss
dimmbar:
Ja
Abhängehöhe max.:
1200 mm
Leuchtmittelsockel:
LED
Farbtemperatur:
2700 - 5000 K
Breite:
1215 mm
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchte led 3500k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 4000k, 188408, 188408-SW81, Hängelampe, Deckenlampe, Arbeitsleuchte, Deckenleuchte, Arbeitsbeleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 139,87*
€ 190,18*
€ 4,95*
ab € 199,61*
€ 244,44*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 240,46*
€ 292,60*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,60*
€ 348,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,26*
€ 341,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,51*
€ 329,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,58*
€ 323,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,46*
€ 286,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.