Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte REGINA, 2 integr. Tastdimmer, 1000 Lumen, , 2700-5000 Kelvin, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-188317
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     FABAS 3551-30-102 REGINA WEISS
EAN/GTIN:
     8019282510819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Sie können die stilvolle LED-Tischleuchte Regina in verschiedenen attraktiven Farben bestellen. Die Lampe eignet sich ideal für die professionelle Beleuchtung Ihres Arbeitsplatzes.

Die LED-Tischleuchte Regina aus exklusivem und langlebigem Metall- und Methacrylat punktet mit überragendem Bedienkomfort: Sie lässt sich mithilfe ihres integrierten Tastdimmers auf vier verschiedene Lichtfarben einstellen. Die Stufen reichen von 2.700 Kelvin (Warmweiss) bis zu 5.000 Kelvin (Tageslichtweiss). Mit einem weiteren Tastdimmer können Sie die Lichtstärke auf bis zu 1.000 Lumen regulieren.

Der Hersteller hat in dieser Tischleuchte eine LED mit neun Watt fest verbaut. Er gewährt auf dieses Leuchtmittel von nachhaltiger Qualität fünf Jahre Garantie. Eine maximale Ausladung von bis zu 520 mm ermöglicht Ihnen das präzise Ausrichten der Lampe auf Ihren Arbeitsbereich.

Weitere Details:

  • In verschiedenen Farben bestellbar
  • Material: Metall- und Methacrylat
  • Zwei integrierte Tastdimmer
  • Lichtfarbe: 2.700 Kelvin (Warmweiss) 5.000 Kelvin (Tageslichtweiss)
  • Lichtstrom: bis 1.000 Lumen
  • Mit LED (9 Watt), 5 Jahre Garantie
  • Ausladung: maximal 520 mm
  • Höhe: 800 mm
Weitere Informationen:
Farbe Leuchtkopf:
weiss
Farbe:
weiss
Länge/Ausladung Arm:
520 mm
Anzahl Gelenke:
3
Gesamthöhe:
800 mm
Leistung:
9 W
Höhenverstellbar:
Ja
Farbe Arm:
weiss
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmitteltyp:
LED
Lichtstrom:
1000 lm
Drehbar:
Nein
Lebensdauer:
35000 h
Neigbar:
Ja
Lichtfarbe:
warmweiss; tageslichtweiss
dimmbar:
Ja
Material Arm:
Metall
Material Leuchtkopf:
Metall; Acrylglas; null
Farbtemperatur:
2700 - 5000 K
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, 188317, 188317-SW81, Arbeitsplatzbeleuchtung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 88,25*
€ 110,15*
€ 5,46*
ab € 89,77*
€ 111,43*
€ 8,50*
ab € 118,95*
€ 118,95*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 102,69*
€ 126,59*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 206,08*
€ 247,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,39*
€ 294,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,76*
€ 285,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,97*
€ 273,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,23*
€ 268,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,08*
€ 245,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3551-10-101
ab € 224,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.