Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-188206 Herst.-Nr.: 55612016 EAN/GTIN: 4002432122301 |
| | |
|
| | |
| Bestehend aus: Heftgerät Mini Nexxt WOW 5528 - Einlegetiefe: 50 mm
- Oberladetechnik
- geschlossene und genagelte Heftung
- mit integreirtem Entklammerer
- aus Metall mit Kunststoffdeckel und -boden
- passende Heftklammern Nr. 10
- Lieferung inkl. 1.000 Heftklammern Nr. 10
- Heftleistung: ca. 1 mm/10 Blatt
Locher Mini Nexxt WOW 5060
- Lochung: 80 mm
- mit stabil einrastender Anschlagschiene für A4, A5, A6, Folio, US-Quart, 80 x 80 x 80 mm
- Anschlagschiene mit gut leserlichen Formatangaben
- aufklappbarer Abfallkasten - bleibt beim Entleeren am Locher
- ergonomische Griffzone
- Stanzleistung: 1 mm/10 Blatt
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Heftleistung: | 10 Blatt | Material: | Kunststoff; Metall | Lochleistung: | 10 Blatt | GS-geprüft: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, bürolocher leitz gelb, bürolocher leitz, bürolocher, 188206, 188206-SW81, Tacker, Locher Sets |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 15,66* | € 22,78* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 16,49* | € 23,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 16,60* | € 24,17* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 19,10* | € 26,69* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,79* | € 32,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|