| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-188140 Herst.-Nr.: PAUL NEUHAUS 11522-21 EAN/GTIN: 4043689960407 |
| | |
|
| | |
| Die LED-Pendelleuchte CIRCLE in der Farbe Silber hat eine angenehme warmweisse Lichtfarbe, die Leistung liegt je nach gewählter Ausführung bei 19 oder 28,50 W. Wer auf eine energiesparende und langlebige Beleuchtung mit geringer Wärmeentwicklung setzen möchte, findet in der silbernen LED-Pendelleuchte CIRCLE das passende Produkt. Die Lampe ist in einer kreisrunden und einer runden Ausführung mit 19 und 30 W erhältlich. Dank ihrer warmen Lichtfarbe von 3.000 Kelvin sorgt die Lampe für eine gemütliche Wohlfühlatmosphäre. Die LED-Pendelleuchte CIRCLE wird mit einem festverbauten Leuchtmittel geliefert, was nicht austauschbar ist.Sie ist mit einem Durchmesser von 390 oder 600 mm erhältlich. Wichtige Details: - Lichtfarbe: Warmweiss 3.000 Kelvin
- Lichtstrom: 2185 lm oder 3277 Lumen
- Leistung: 19 oder 28,50 W
- Form: je nach gewählter Ausführung kreisrund oder rund
- Leuchtmittel inklusive
- Farbe: Silber
- Masse: je nach gewählter Variante 390 x H 1200 mm oder 600 x H 1200 mm
- Gewicht: je nach gewählter Ausführung 1,5 oder 1,2 kg
Hinweis: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch: 28,5 kWh/1000h. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Leistung: | 19 W | Höhenverstellbar: | Nein | Material Gehäuse: | Aluminium | Mit Leuchtmittel: | Ja | Leuchtmitteltyp: | LED | Tiefe: | 1200 mm | Lichtstrom: | 3277 lm | Lebensdauer: | 25000 h | Art: | Pendelleuchte | Lichtfarbe: | warmweiss | dimmbar: | Nein | Gewicht: | 1.500 kg | Durchmesser: | 390 mm | Farbtemperatur: | 3000 K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, 188140, 188140-SW81, Hängelampe, Deckenlampe, Arbeitsleuchte, Deckenleuchte, Arbeitsbeleuchtung |
| | |
| |