| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-188074 Herst.-Nr.: 114560 EAN/GTIN: 4042448511430 |
| | |
|
| | |
| Der Klebefilm tesafilm- kristall-klar im Sparpaket mit 8 Rollen ist dank seiner hohen Transparenz so gut wie unsichtbar auf fast allen Untergründen und entwickelt sich im Zusammenspiel mit der einzigartigen tesa--Klebetechnologie zum unentbehrlichen Problemlöser im Alltag. Ob Zukleben, Befestigen, Reparieren oder Verpacken, der stark klebende tesafilm- kristall-klar überzeugt im regelmässigen Einsatz in Haushalt, Büro und Werkstatt wie kaum ein anderer Klebefilm. Auch kreative und dekorative Bastelarbeiten gehen mit ihm leicht von der Hand. Die hochtransparente PP-Folie ist besonders alterungsbeständig und reissfest. Die Klebmasse enthält lösungsmittelfreie Inhaltsstoffe. Wichtige Details: - Universeller Klebefilm für alle Anwendungen
- Reissfest, stark klebend, alterungsbeständig
- Nahezu unsichtbar auf unzähligen Untergründen
- Mit umweltgerechtem PP-Träger
- Geräuschloses Abrollen
- ø Kern: 26 mm
- Masse (Länge x Breite): 33 m x 19 mm oder 10 m x 19 mm
- 8 Rollen im Paket
Weitere Informationen: | | Farbe: | kristallklar | Rollen pro Paket: | 8 | Stück pro Paket: | 8 | Material: | Polypropylen-Folie (PP-Folie) | Kerndurchmesser: | 26 mm | Anzahl Rollen: | 8 Stk | Länge: | 33 m | Innendurchmesser: | 26 mm | Breite: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klebefilm tesafilm transparent 19mmx33m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 188074, 188074-SW81, Tischabroller, Tesafilm, Klebeband, Tesa, Klebeband hochtransparent, Klebeband kopierbar, Kopiervorlagen-Klebefilm, Klebeband beschriftbar |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 14,20* | € 17,71* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 16,67* | € 23,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,60* | € 23,31* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 23,33* | € 30,43* | | | | Lager 3635 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 28,95* | € 37,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Stück (ab € 3,61875* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|