Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-188061 Herst.-Nr.: 9H PRR4M EAN/GTIN: 4053172005034 |
| | |
|
| | |
| Der Korrekturroller Pritt Refill Flex ermöglicht saubere Schrift-Korrekturen und ist dank Nachfüllkassette besonders sparsam. Sie erhalten dieses flexible Schreibtisch-Utensil im 16er-Multipack. Im Pritt Refill Flex kommt ein 12 m langes und 4,2 mm breites Premium-Korrekturband zum Einsatz, das schnell trocknet und sofort überschreibbar ist. Die besonders flexible, einziehbare Spitze lässt sich einfach auf dem Papier bewegen und sorgt so für eine saubere Anwendung. Durch die komfortable Push--Pull-Funktion ist eine beidseitige Korrektur möglich: Mit Ziehen des Korrekturrollers überstreichen Sie ganze Sätze, während Sie mit leichtem Drücken einzelne Buchstaben punktgenau korrigieren. Pro Packung sind 16 Korrekturroller mit passender Nachfüllkassette enthalten. Der mitgelieferte Nachfüller ist einfach ins Gehäuse einsetzbar und macht den Korrekturroller Pritt Refill Flex problemlos wiederverwendbar. Dank des geringen Wegwerfanteils von gerade einmal 27 % vermeiden Sie viel Müll und reduzieren zugleich die Anschaffungskosten. Das Kunststoff-Gehäuse ist nach der Entsorgung vollständig recycelbar und damit besonders umweltfreundlich. Weitere Details: - Sofort überschreibbares Premium-Korrekturband
- Flexible, einziehbare Spitze sorgt für geschmeidige, saubere Anwendung
- Korrigieren ganzer Sätze oder einzelner Buchstaben dank Push--Pull-Funktion
- Nachfüllbar '“ spart Abfall und Kosten
- Geringer Wegwerfanteil von nur 27 %
- Material Gehäuse: 50 % recyceltes Plastik (100 % recycelbar)
- Masse Korrekturband: L 12 m x B 4,2 mm
- Verpackungsinhalt (Korrekturroller + Refill-Kassette): je 16 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Breite Band: | 04. Feb mm | Stück pro Paket: | 16 | Länge Band: | 12 m | Nachfüllbar: | Ja | Anwendung: | Push & Pull Funktion – Ziehen zum Korrigieren | Ablösbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 34,54* | € 46,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 34,35* | € 46,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 39,78* | € 54,76* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 40,37* | € 55,48* | | | | Lager 3635 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 58,95* | € 77,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|