Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-187837 Herst.-Nr.: 895951 EAN/GTIN: 3086123277359 |
| | |
|
| | |
| Der Tipp-Ex- Korrekturroller Easy Correct liegt gut und fest in der Hand. Dank verbessertem Design mit gewohnt guter Qualität. Für ein noch effizienteres Beseitigen von Fehlern in handgeschriebenen sowie gedruckten Texten. Erledigen Sie Korrekturen zuverlässig und schnell ohne Trockenzeit und mit sehr guter Deckkraft. Der Auftrag ist sofort überschreibbar, sodass Sie direkt weiter arbeiten können. Er hinterlässt auch beim Kopieren keine störenden Schatten. Die optimierte Bandführung mit seitlichem Auftrag ermöglicht während des Korrigierens eine bessere Sicht. Das macht den Tipp-Ex- Korrekturroller Easy Correct besonders komfortabel in der Handhabung. Durch das transparent-blaue Gehäuse erkennen Sie rechtzeitig, wenn das Band zu Ende läuft. Allerdings können Sie bei einer Bandbreite von 4,2 mm und dem reissfesten Polyesterband mit 12 m Bandlänge vorher noch Einiges berichtigen. Das einmalige Vorteilspack hält für Sie 15 Tipp-Ex- Easy Correct Einweg-Roller bereit + 5 Stück gratis oben drauf. Weitere Details: Einweg-Roller zum seitlichen Korrigieren für eine bessere Sicht Optimierte Bandführung Komfortable Handhabung Widerstandsfähiges Polyesterband mit noch mehr Bandlänge Sofort überschreibbar Keine Trockenzeit, sehr gute Deckkraft Hinterlässt Keine Schatten auf Kopien Blau-transparentes Gehäuse Bandbreite: 4,2 mm Bandlänge: 12 m Weitere Informationen: | | Breite Band: | 04. Feb mm | Stück pro Paket: | 20 | Länge Band: | 12 m | Nachfüllbar: | Nein | Anwendung: | seitlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 25,89* | € 35,58* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 26,61* | € 35,63* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 26,76* | € 35,74* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 28,91* | € 39,89* | | | | Lager 3635 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 40,81* | € 53,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,0405* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|