Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte LED-Hängeleuchte SNAKE, höhenverstellbar, stufenlos dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-187779
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     NEUHAUS 8230-95
EAN/GTIN:
     4012248323243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Die aus Aluminium gefertigte LED-Pendelleuchte Snake zeichnet sich neben ihrer filigranen und schmalen Bauweise durch ihre grosse Benutzerfreundlichkeit aus. So ist diese LED Hängeleuchte per Wandschalter stufenlos dimmbar und höhenverstellbar bis zu 1200 mm. Das Seilpendel ist bereits im Lieferumfang mitenthalten. Die Lebensdauer der Leuchte beträgt 25000 Stunden.

Hinweis: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch 20 W/1000h.

Weitere Details:

Aus Alumnium

Schmal und filigran gefertigt

über Wandschalter stufenlos dimmbar

Inklusive Seilpendel

Höhenverstellbar bis max. 1200 mm

Lebensdauer der Leuchte: 25000 h

Leistung: 20 W

Lichtfarbe: 4000 K

Lichtstrom: 2400 lm

Masse: L 1000 x B 30 mm

Weitere Informationen:
Anzahl Leuchtmittel:
1
Bildschirmarbeitsplatzfähig nach DIN EN 12464-1:
Nein
Erweiterbar:
Nein
Leistung:
20 W
Höhenverstellbar:
Ja
Material Gehäuse:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmitteltyp:
LED
Lichtstrom:
2400 lm
Lebensdauer:
20000 h
Oberfläche Gehäuse:
Aluminium
Art:
LED fest eingebaut
Lichtfarbe:
neutralweiss
dimmbar:
Ja
Indirektes Licht:
Nein
Abhängehöhe max.:
1200 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Breite:
30 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchte led 3500k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, 187779, 187779-SW81, Hängelampe, Deckenlampe, Arbeitsleuchte, Deckenleuchte, Arbeitsbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,93*
€ 185,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,16*
€ 173,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.