Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Anbauleuchte Multipower, Helligkeit verstellbar, auch als Pendelleuchte einsetzbar, L 620 x B 620 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-187755
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     FRISCH LICHT ARLE41 4100H.7684M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Die LED-Anbau-/Pendelleuchte Multipower hat ein stabiles, kantiges Gehäuse aus weiss lackiertem Stahlblech. Mit einer LED-Lebensdauer von enormen 50.000 Stunden ist die LED-Anbau-/Pendelleuchte Multipower ein wahres Kraftpaket.

Die LED-Anbau-/Pendelleuchte Multipower ist durch Ihre 16-fach verstellbaren Lichtströme (Lumen), die durch einen Multipower-LED-Konverter erzeugt werden, eine sehr variable Deckenleuchte. In das robuste, einheitlich 56 mm hohe Stahlblechgehäuse in schickem Weiss befinden sich die LEDs, Netzgeräte und Anschlussklemmen. Ausserdem sind in den Korpus hochglänzende Darklight-Reinstaluminium-Raster integriert, dadurch wird die Leuchte Bildschirmarbeitsplatzfähig. Die Lebensdauer der LEDs in der LED-Anbau-/Pendelleuchte Multipower beträgt ca. 50.000 Stunden.

Durch eine optionale, ebenfalls im Schäfer Shop erhältliche Seilaufhängung ist die praktische, leistungsstarke Deckenlampe auch als Pendelleuchte einsetzbar.

Hinweis:

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch 25-51 kwh/1000 h.

Weitere Details:

Gehäuse aus weiss lackiertem Stahlblech

16-fach verstellbare Lichtströme (Lumen)

Hochglänzende Darklight-Reinstaluminium-Raster

Bildschirmarbeitsplatzfähig

LED-Lebensdauer 50000 Std.

Gehäusehöhe: 56 mm

Durch optionale Seilaufhängung bis 1350 mm Länge auch als Pendelleuchte einsetzbar

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss matt
Bildschirmarbeitsplatzfähig nach DIN EN 12464-1:
Ja
Erweiterbar:
Nein
Masse L x B x H:
620 x 620 x 56 mm
Leistung:
22 - 51 W
Höhenverstellbar:
Nein
Material Raster:
Aluminium
Material Gehäuse:
Stahlblech
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmitteltyp:
LED
Tiefe:
56 mm
Lichtstrom:
3650 - 7600 lm
Lebensdauer:
50000 h
Lichtfarbe:
neutralweiss
dimmbar:
Nein
Elektrisches Vorschaltgerät:
Ja
Indirektes Licht:
Nein
Abhängehöhe max.:
1350 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Breite:
620 mm
Länge:
620 mm
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchte led 3500k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, 187755, 187755-SW81, Hängelampe, Deckenlampe, Arbeitsleuchte, Deckenleuchte, Arbeitsbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,48*
€ 364,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,45*
€ 357,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,14*
€ 330,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,15*
€ 323,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,29*
€ 294,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.