Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregisterbox Jalema Re-Solution A4 für 15 Hängemappen, inkl. 5 Mappen, weiss-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-187570
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     2658026000 WEISS
EAN/GTIN:
     8710968001262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell

Die Hängeregister-Box Jalema Re-Solution A4 bietet ein Fassungsvermögen für 15 Hängemappen im Format DIN A4. Sie ist mit seitlichen Griffmulden ausgestattet und wird mit fünf farbigen Euroflex-Hängemappen geliefert. Die Abmessungen der Hängebox betragen B 357 x T 152 x H 252 mm. Die Hängemappenboxen sind in den Farben Weiss Blau, Schwarz und Grau ausgeführt. Die Varianten in Blau, Schwarz und Grau sind aus 100 Prozent Recycling-Kunststoff gefertigt und mit dem Zertifikat 'žDer Blaue Engel'œ versehen.

Weitere Details:

Fassungsvermögen: 15 Hängemappen im Format DIN A4

Inklusive 5 farbige Euroflex-Mappen

Mit seitlichen Griffmulden

Zertifikat der Ausführungen Blau, Schwarz und Grau: Der Blaue Engel

Material: Bei den Varianten Blau, Schwarz und Grau 100 % Recycling-Kunststoff

Farben: Weiss-Transparent, Blau, Schwarz, Grau

Abmessungen: B 357 x T 152 x H 252 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss-transparent
Material:
Kunststoff
Stapelbar:
Nein
Fassungsvermögen:
15 Mappen
Höhe:
252 mm
Tragegriff:
Ja
Tiefe:
152 mm
Breite:
357 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Einhängemappen, Hänge-Aktenmappe, Hänge-Mappe, Hängeaktenmappen, Hängemappen, kunststoff einhängemappe a4, einhängemappen plastik, a4 einhängemappe, 187570, 187570-SW81, Hängeregisterbox, Hängeregisterboxen, Hängeregistereinsatz, Hängeregistraturbox, Hänge-Korb, Hängemappenkoffer, Hängemappen-Box, Aktei
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 16,56*
€ 23,53*
€ 8,00*
ab € 15,43*
€ 24,00*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 20,59*
€ 28,57*
2 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 21,84*
€ 30,94*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jalema
1546500
ab € 33,83*
Zubehör
dataplus
4027225086
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.