Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-186989 Herst.-Nr.: 8201202 EAN/GTIN: 4002390061407 |
| | |
|
| | |
| Die Tischleuchte LED Maulpuck hat 6500 Kelvin und bietet tageslichtweisses Licht. Dabei ist die Tischleuchte LED Maulpuck ausziehbar. [br /]Die Tischleuchte LED Maulpuck bietet mit 6500 Kelvin richtig helles, tageslichtweisses Licht. Dabei ist sie bei rund 80 Prozent weniger Energieverbrauch im Verhältnis zu einer Glühbirne extrem sparsam und bietet die Energieeffizienzklasse E. Die Tischleuchte LED Maulpuck hat ein Doppel-Teleskoparm aus stabilem Stahl und ist ausziehbar von 18,5 auf 33 cm. Bei einer normalen Aufstellung ist die Tischleuchte ca. 33 cm hoch und hat einen stabilen Standfuss mit einer Beschwerungseinlage und schreibtischschonender Unterlage. Der Schalter zum Ein- und Ausschalten befindet sich am Leuchtenfuss sodass die Tischleuchte komfortabel zu bedienen ist. Besonders durch ihre kompakte Form und durch den Clou auch zusammenklappbar zu sein, ist die Tischleuchte auch geeignet für einen gelegentlichen Einsatz bei Bedarf. [br /]Weitere Details: - 1300 Lux Beleuchtungsstärke bei 33 cm Abstand
- 15.000 Stunden Lebensdauer der LED
- Energieeffizienzklasse E
- Gewichteter Energieverbrauch 5 kWh/1000h
- Extrem sparsam: 80% weniger Energieverbrauch der LED im Vergleich zu einer Glühlampe
- Ausziehbar: Doppel-Teleskoparm aus stabilem Stahl
- Platzsparend zusammenklappbar passt in eine Schublade
- Richtig hell: Tageslichtweisses Licht, 6500 Kelvin
- Teleskoparm aus Metall ausziehbar von 18,5 bis ca. 33 cm
- Höhe in normaler Arbeitsstellung ca. 33 cm
- Leuchtenkopf, 10 cm, aus Kunststoff, um 180 neigbar
- Stabiler Standfuss ca. 13 cm, mit Beschwerungseinlage und schreibtischschonender Unterlage
- Schalter am Leuchtenfuss für bequemes An- und Ausschalten
- Kompakte Form: Platzsparend und handlich
- Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden
- Farben: weiss gelb, pink, flieder, hellblau, orange, grün, schwarz
- Masse: B 100 x L 100 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Ausführung: | LED fest eingebaut | Länge/Ausladung Arm: | 330 mm | Breite Leuchtkopf: | 100 mm | Leistung: | 5 W | Farbe Arm: | chromsilber | Energieeffizienzklasse: | A | Leuchtmitteltyp: | LED | Lichtstrom: | 230 lm | Stufenlos verstellbar: | Ja | Lebensdauer: | 15000 h | Lichtfarbe: | tageslichtweiss | Material Arm: | Metall | Material Leuchtkopf: | Kunststoff | Länge Leuchtkopf: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,07* | € 32,37* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 25,64* | € 34,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 26,89* | € 36,05* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 26,96* | € 36,07* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,75* | € 58,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|